Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D KAL36150 Întrerupător, cu trecere, 150 A, 600 VAC, 250 VDC, 3 poli | AG8QWZ

SQUARE D KAL36150 Întrerupător, cu alimentare, 150 A, 600 VAC, 250 VDC, 3 poli

În stoc
Articol: AG8QWZ Model: KAL36150
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
€4,541.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluare AIC25kAIC @ 480V
amperi150A
Tip cadruKAL
Număr de poli3
Voltaj600V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.3175
Înălțimea navei (cm)23.88
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)18.03

Detalii produs:

    • Întreruptor de carcasă turnat din seria KAL utilizat în sistemul de distribuție a energiei electrice pentru a proteja circuitul electric de supracurent și condiții de scurtcircuit
    • Unitate de declanșare magnetică termică care asigură atât funcții de limitare a curentului de lungă durată, cât și instantanee
    • Nivel de întrerupere de 42 kAIC la 240 VAC; 25 kAIC la 480 VAC Star / 277 VAC și 480 VAC; și 22 kAIC la 600 VAC Star / 347 VAC
    • Linie și terminale laterale de sarcină pentru a conecta mai multe secțiuni ale panoului
    • Aprobat UL, CSA și CE

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SQUARE D KAL26100 Întrerupător cu alimentare 100 Amp 600 Vca 2p 25kaic@480v | AG8QWJ KAL26100100A2600V€2,790.18
SQUARE D KAL26125 Întrerupător cu alimentare 125 Amp 600vac 2p 25kaic@480v | AG8QWK KAL26125125A2600V€2,790.18
SQUARE D KAL26150 Întrerupător cu alimentare 150 Amp 600vac 2p 25kaic@480v | AG8QWL KAL26150150A2600V€2,790.18
SQUARE D KAL26175 Întrerupător de circuit Alimentare 175 Amp 600vac 2p 25kaic@480v | AG8QWM KAL26175175A2600V€2,790.18
SQUARE D KAL26200 Întrerupător cu alimentare 200 Amp 600 Vca 2p 25kaic@480v | AG8QWN KAL26200200A2600V€2,790.18
SQUARE D KAL26225 Întrerupător cu alimentare 225 Amp 600 Vca 2p 25kaic@480v | AG8QWP KAL26225225A2600V€2,790.18
SQUARE D KAL26250 Întrerupător cu alimentare 250 Amp 600 Vca 2p 25kaic@480v | AG8QWQ KAL26250250A2600V€2,790.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D KAL36150 Întrerupător, cu alimentare, 150 A, 600 VAC, 250 VDC, 3 poli
€4,541.52 /unitate