Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D KGL32150 Întrerupător, cu alimentare, 150 A, 240 VAC

În stoc
Articol: AG8QZN Model: KGL32150

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€2,199.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluare AIC65kAIC @ 240V
amperi150A
Tip cadruKGL
Număr de poli3
Voltaj240V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6

Detalii produs:

    • Întrerupător din seria PowerPact utilizat pentru a proteja componentele electrice sensibile împotriva deteriorărilor de supracurent și scurtcircuit
    • Dispune de o unitate de declanșare termomagnetică pentru a oferi protecție atât instantanee, cât și de lungă durată pentru limitarea curentului
    • Vine echipat cu sistem de montare cu șuruburi și terminale cu urechi pe partea de sarcină pentru a facilita instalarea atât orizontală, cât și verticală

Variante de produs

ProdusModelEvaluare AICamperiTip cadruPreț
SQUARE D KDL32100 Întrerupător, cu trecere, 100 A, 240 VAC | AG8QZF KDL3210025kAIC @ 240V100AKDL€1,650.66
RFQ
SQUARE D KDL32110 Întrerupător cu alimentare 110 Amp 240vac 3p 25kaic@240v | AG8QZG KDL3211025kAIC @ 240V110AKDL€1,326.82
RFQ
SQUARE D KDL32125 Întrerupător de circuit Alimentare 125 Amp 240vac 3p 25kaic@240v | AG8QZH KDL3212525kAIC @ 240V125AKDL€1,997.30
SQUARE D KDL32150 Întrerupător cu alimentare 150 Amp 240vac 3p 25kaic@240v | AG8QZJ KDL3215025kAIC @ 240V150AKDL€1,997.30
SQUARE D KDL32175 Întrerupător de circuit Alimentare 175 Amp 240vac 3p 25kaic@240v | AG8QZK KDL3217525kAIC @ 240V175AKDL€1,997.30
SQUARE D KDL32200 Întrerupător cu alimentare 200 Amp 240vac 3p 25kaic@240v | AG8QZL KDL3220025kAIC @ 240V200AKDL-
RFQ
SQUARE D KDL32225 Întrerupător de circuit Alimentare 225 Amp 240vac 3p 25kaic@240v | AG8QZM KDL3222525kAIC @ 240V225AKDL€1,997.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D KGL32150 Întrerupător, cu alimentare, 150 A, 240 VAC
€2,199.39 /unitate