SQUARE D LAL36250MB Molded Case Circuit Breaker, 3P, 600VAC/250VDC, 250A | CE6HEB

SQUARE D LAL36250MB Întrerupător cu carcasă turnată, 3P, 600VAC/250VDC, 250A

În stoc
Element: CE6HEB Model: LAL36250MB

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,475.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi250
Tip cadruLAL
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.3125
Înălțimea navei (cm)23.09
Lungimea navei (cm)43.89
Lățimea navei (cm)29.69
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D LAL36250MB circuit breaker designed to prevent short-circuit and overload conditions in panelboards and switchboards
    • Funcții de limitare a curentului de lungă durată și instantanee pentru a răspunde simultan la supratensiuni severe de putere, evitând în același timp declanșarea la suprasarcini ușoare
    • Line- and load-side lug terminals with feed-thru connections provide better wiring in compact spaces

Variante de produs

ProdusModelamperiTip întrerupătorNumăr de poliFazăVoltajPreț
SQUARE D LAL26250 Întrerupător 250a 2p 600vac Lug | AF9GZA 2GMD6 LAL26250250Standard21-€6,133.20
SQUARE D LAL26350 Întrerupător 350a 2p 600vac Lug | AF9GZB 2GMD7 LAL26350350Standard21-€7,476.17
SQUARE D LAL26400 Întrerupător 400a 2p 600vac Lug | AF9GZC 2GMD8 LAL26400400Standard21-€6,665.36
SQUARE D LAL26300 Întrerupător 300a 2p 600vac Lug | AG7CKF 5B910 LAL26300300Standard21-€6,571.04
SQUARE D LAL36150 Întrerupător 150a 3p 600vac Lug | AG7CKG 5B912 LAL36150150Standard33-€7,369.81
SQUARE D LAL36200 Întrerupător 200a 3p 600vac Lug | AG7CXB 5B913 LAL36200200Standard33-€5,142.12
SQUARE D LAL36225 Întrerupător 225a 3p 600vac Lug | AG7CXC 5B914 LAL36225225Standard33-€5,142.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D LAL36250MB Întrerupător cu carcasă turnată, 3P, 600VAC/250VDC, 250A
€5,475.76 /unitate