SQUARE D LLA36400U44X Disjunctor PowerPact L I-Line, 400A, 600VAC, 3P | CE6HFT

SQUARE D LLA36400U44X PowerPact L Întrerupător I-Line, 400A, 600VAC, 3P

În stoc
Element: CE6HFT Model: LLA36400U44X

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€15,473.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi400
Tip cadruTOATE
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.65
Înălțimea navei (cm)22.23
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)27.31
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător Square D LLA36400U44X proiectat pentru a proteja circuitele electrice în condiții de scurtcircuit și suprasarcină
    • Oferă evaluări de întrerupere de 125kA la 240VAC, 100kA la 480VAC și 50kA la 600VAC
    • Echipat cu urechi laterale de sarcină și linie capabili să găzduiască fire (cupru/aluminiu) de dimensiuni cuprinse între 500 kcmil și 3 AWG
    • Declanșarea termomagnetică asigură protecție instantanee și întârziată de limitare a curentului
    • Respectă standardele UL, CCC, IEC și CSA

Variante de produs

ProdusModelamperiPreț
SQUARE D LLA36400U54XEKYP Întrerupător cu carcasă turnată, 3 poli, 400A, 600VAC | CE6HFQ LLA36400U54XEKYP400€11,900.41
RFQ
SQUARE D LLA36400U33X PowerPact L Întrerupător I-Line, 400A, 600VAC, 3P | CE6HFR LLA36400U33X400€10,364.05
RFQ
SQUARE D LLA36600U31X Disjunctor PowerPact L, MicroLogic 3.3, montare I-Line | CE6HFU LLA36600U31X600€12,788.08
RFQ
SQUARE D LLA36600U44X Disjunctor PowerPact L, MicroLogic 6.3A, montare I-Line | CE6HFV LLA36600U44X600€12,967.48
RFQ
SQUARE D LLA36000S40X Comutator automat de carcasă turnată PowerPact, 600V, 400A, I-Line | CE6HFW LLA36000S40X400€7,032.98
RFQ
SQUARE D LLA36600U33X Disjunctor PowerPact L, MicroLogic 3.3S, montare I-Line | CE6HFX LLA36600U33X600€12,788.08
RFQ
SQUARE D LLA36400CU31X Disjunctor PowerPact L I-Line, 3P, 400A, 600V | CE6JVA LLA36400CU31X400-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D LLA36400U44X PowerPact L Întrerupător I-Line, 400A, 600VAC, 3P
€15,473.58 /unitate