SQUARE D LLA36600U33X Disjunctor PowerPact L, MicroLogic 3.3S, montare I-Line | CE6HFX

SQUARE D LLA36600U33X întrerupător PowerPact L, MicroLogic 3.3S, montare I-Line

În stoc
Element: CE6HFX Model: LLA36600U33X

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€15,473.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi600
Tip cadruTOATE
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.65
Înălțimea navei (cm)22.23
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)27.31
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D LLA36600U33X întrerupător de circuit cu carcasă turnată ideal pentru protejarea circuitelor electrice împotriva supraîncărcărilor și scurtcircuitelor în aplicațiile de distribuție a energiei electrice
    • Vine cu unitatea de declanșare MicroLogic pentru o perioadă lungă de timp, timp scurt și protecție instantanee dincolo de nivelul de declanșare predeterminat
    • Procesor unic MicroLogic 3.3 cu senzori RMS real și imagini termice pentru măsurarea și monitorizarea puterii disipate a tensiunii aplicate pentru a preveni deteriorarea
    • Plug-in I-Line pentru instalare ușoară, ideal pentru aplicații de alimentare inversă
    • Proiectat cu terminale cu urechi pe partea de sarcină care pot găzdui fire de cupru și aluminiu de dimensiuni cuprinse între 500 kcmil și 3 AWG

Variante de produs

ProdusModelamperiPreț
SQUARE D LLA36400U54XEKYP Întrerupător cu carcasă turnată, 3 poli, 400A, 600VAC | CE6HFQ LLA36400U54XEKYP400€11,900.41
RFQ
SQUARE D LLA36400U33X PowerPact L Întrerupător I-Line, 400A, 600VAC, 3P | CE6HFR LLA36400U33X400€10,364.05
RFQ
SQUARE D LLA36400U44X Disjunctor PowerPact L I-Line, 400A, 600VAC, 3P | CE6HFT LLA36400U44X400€12,788.08
RFQ
SQUARE D LLA36600U31X Disjunctor PowerPact L, MicroLogic 3.3, montare I-Line | CE6HFU LLA36600U31X600€12,788.08
RFQ
SQUARE D LLA36600U44X Disjunctor PowerPact L, MicroLogic 6.3A, montare I-Line | CE6HFV LLA36600U44X600€12,967.48
RFQ
SQUARE D LLA36000S40X Comutator automat de carcasă turnată PowerPact, 600V, 400A, I-Line | CE6HFW LLA36000S40X400€7,032.98
RFQ
SQUARE D LLA36400CU31X Disjunctor PowerPact L I-Line, 3P, 400A, 600V | CE6JVA LLA36400CU31X400-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D LLA36600U33X întrerupător PowerPact L, MicroLogic 3.3S, montare I-Line
€15,473.58 /unitate