SOLER & PALAU Ventilator de conductă centrifugă în linie


Filtru
Tip rulment: Minge , Lățimea flanșei: 1" , Certificare verde sau altă recunoaștere: Evaluat ENERGY STAR , Finisajul carcasei: Acoperire epoxidică neagră , Material carcasă: Metal galvanizat , Hz: 60 , Max. Temp. admisie: 140 grade F , Carcasa motorului: Total închis , Poziție de montare: Orizontală sau verticală , Număr de viteze: 1 , Faza: 1 , Control de viteza: Da , Voltaj: 115
StilModelCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.100-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.500-In. SPSe potrivește cu conducta Dia.ÎnălţimeLungimePreț (ex. TVA)
A
KIT-PV100X
9615314680344"7.625 "9.5 "€381.64
B
PV-100X
9615314680344"7.625 "9.5 "€361.81
C
KIT-PV100X-DV
9615314680344"7.625 "9.5 "€446.88
D
PV-125X
11020619788335"7.625 "9.5 "€365.90
D
PV-150X
2333903741931106"8.5 "13.125 "€450.71
C
KIT-PV200-DV
239402383179858"8.5 "13.125 "€617.38
D
PV-200X
3605445263122308"8.5 "13.125 "€641.00
D
PV-250X
45061860439029710 "8.5 "13.125 "€728.33
D
PV-315X
62294291950839012 "9 1 / 16 "15 15 / 16 "€983.34

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?