SOLER & PALAU PV-250X Ventilator centrifugal in linie, lungime 13-1/8 inch | AF2QAV 6XAR1

SOLER & PALAU PV-250X Ventilator centrifugal în linie, lungime 13-1/8 inch

În stoc
Articol: AF2QAV Model: PV-250XCrucea Ref: 6XAR1

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€793.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de conductă centrifugă în linie
Tip rulmentMinge
CFM @ 0.000-In. SP618
CFM @ 0.100-In. SP604
CFM @ 0.125-In. SP595
CFM @ 0.200-In. SP581
CFM @ 0.250-In. SP570
CFM @ 0.375-In. SP540
CFM @ 0.400-In. SP529
CFM @ 0.450-In. SP518
CFM @ 0.500-In. SP510
CFM @ 0.600-In. SP473
CFM @ 0.750-In. SP450
CFM @ 0.800-In. SP427
CFM @ 1.000-In. SP390
CFM @ 1.200-In. SP335
CFM @ 1.500-In. SP297
Se potrivește cu conducta Dia.10 "
Lățimea flanșei1"
Înălţime8.5 "
Carcasa Dia.13-1/8 "
Finisajul locuințelorAcoperire epoxidică neagră
Material carcasăMetal galvanizat
Hz60
Dia de intrare și ieșire.10 "
Lungime13.125 "
Max. Amperi1.78
Max. Temp admisie140 grade F
Max. Putere214
Carcasa motoruluiTotal închis
RPM motor3045
Poziție de montareOrizontală sau verticală
Număr de viteze1
Fază1
Control de vitezaDa
Voltaj115
Lăţime13.125 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.9075
Înălțimea navei (cm)23.62
Lungimea navei (cm)43.69
Lățimea navei (cm)44.7
Codul HS8414596060
Tara natalaES

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.100-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.500-In. SPSe potrivește cu conducta Dia.ÎnălţimeLungimePreț
SOLER & PALAU KIT-PV100X Ventilator centrifugal in linie cu inaltime de 7-5/8 inchi | AA4FKG 12K683 KIT-PV100X9615314680344"7.625 "9.5 "€419.27
SOLER & PALAU KIT-PV100X-DV Ventilator centrifugal în linie, lungime 9-1/2 inch | AA4FKJ 12K685 KIT-PV100X-DV9615314680344"7.625 "9.5 "€472.92
SOLER & PALAU KIT-PV200-DV Ventilator centrifugal în linie, lungime 13-1/8 inch | AA4FKL 12K687 KIT-PV200-DV239402383179858"8.5 "13.125 "€672.24
SOLER & PALAU PV-100X Ventilator centrifugal în linie cu lățime de 9-1/2 inch | AF2HKN 6TWU6 PV-100X9615314680344"7.625 "9.5 "€389.62
SOLER & PALAU PV-125X Ventilator centrifugal în linie, lungime 9-1/2 inch | AF2HKQ 6TWU8 PV-125X11020619788335"7.625 "9.5 "€396.89
SOLER & PALAU PV-150X Ventilator centrifugal în linie, înălțime de 8-1/2 inci | AF2HKT 6TWX0 PV-150X2333903741931106"8.5 "13.125 "€486.38
SOLER & PALAU PV-200X Ventilator centrifugal în linie, înălțime de 8-1/2 inci | AF2HKV 6TWX2 PV-200X3605445263122308"8.5 "13.125 "€696.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOLER & PALAU PV-250X Ventilator centrifugal în linie, lungime 13-1/8 inch
€793.41 /unitate