Ventilatorul centrifugal în linie Soler & Palau PV-125X este ideal pentru deplasarea eficientă a aerului prin sistemele de conducte, asigurând o ventilație adecvată și circulație a aerului în medii comerciale și industriale. Acest ventilator este potrivit pentru sistemele HVAC, unde ajută la reglarea calității și temperaturii aerului din interior.
Caracteristici:
- Are un diametru de conductă de 5 inci, asigurând un flux de aer eficient în diverse aplicații.
- Acest ventilator oferă un flux de aer de 206 picioare cubi pe minut (cfm) la 0.000 inci de presiune statică (SP).
- Funcționează la o tensiune de pe plăcuță de identificare de 120 VAC cu un motor monofazat.
- Acest motor este complet închis și are un rating IP de IP44 pentru protecție împotriva prafului și umidității.
- Are o construcție din oțel galvanizat pentru durabilitate, rezistând la condiții dificile.
- Acest ventilator de conductă oferă montare orizontală / verticală pentru a oferi flexibilitate pentru a se potrivi cerințelor dumneavoastră specifice de instalare.
- Poate face față temperaturilor de admisie a aerului de până la 140 de grade F.
- Acest ventilator centrifugal în linie include un suport de montare pentru o instalare convenabilă.
Întrebări frecvente:
Î. Cum întrețin acest ventilator centrifugal în linie Soler & Palau?
A.
- Curățați în mod regulat paletele și carcasa ventilatorului pentru a îndepărta praful și resturile.
- Inspectați motorul și cablajul pentru uzură sau deteriorare, asigurând conexiuni sigure.
- Verificați funcționalitatea echipamentului de control al vitezei și efectuați ajustări după cum este necesar.
- Examinați și asigurați suporturile și suporturile de montare pentru a preveni vibrațiile și zgomotul.
- Ascultați zgomote neobișnuite în timpul funcționării și investigați orice sunet neregulat.
- Înlocuiți componentele deteriorate sau uzate, cum ar fi palele ventilatorului sau piesele electrice.
- Consultați manualul de utilizare pentru instrucțiuni și programe specifice de întreținere.
Î. Cum controlez viteza ventilatorului?
A. Această viteză a ventilatorului poate fi controlată folosind regulatoare de control de tensiune sau frecvență.
Î. Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți acest ventilator centrifugal în linie Soler & Palau?
A. Factorii majori includ nevoile de flux de aer, diametrul conductei, aplicația, opțiunile de montare, specificațiile motorului, controlul vitezei, condițiile de funcționare, eficiența energetică și nivelul de zgomot.