Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D MD3304X Întrerupător de deconectare închis, nefuzibil, 30 A, trifazic, 600 Vca, nemetalic | CV4LXA 13E228

SQUARE D Întrerupător de deconectare închis MD3304X, nefuzibil, 30 A, trifazat, 600 Vca, nemetalic

În stoc
Articol: CV4LXA Model: MD3304XCross Ref: 13E228 / 35JF59

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€346.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de deconectare inclus

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D Întrerupător de deconectare închis MD3304X, nefuzibil, 30 A, trifazat, 600 Vca, nemetalic
€346.28 /unitate