SQUARE D MJP36600 Disjunctor cu bolt, 65kAIC la 480V, 3 faze, 3 poli | CE6JKG

SQUARE D MJP36600 Bolt-On Circuit Breaker, 65kAIC at 480V, 3 Phase, 3 Pole

În stoc
Articol: CE6JKG Model: MJP36600

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€11,115.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi600
Tip cadruGjl
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.05
Înălțimea navei (cm)32.66
Lungimea navei (cm)20.45
Lățimea navei (cm)21.01
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D MJP36600 circuit breaker used for protecting panelboards and switchboards against faulty currents
    • Unitatea de declanșare electronică oferă funcții de limitare a curentului de lungă durată și instantanee
    • Designul de montare cu șuruburi cu terminale cu urechi pe partea de sarcină permite instalarea ușoară pe panouri sau tablouri de distribuție atât în ​​direcția orizontală, cât și în cea verticală
    • Certificat CSA, listat UL și clasificat IEC

Variante de produs

ProdusModelamperiPreț
SQUARE D MJP36800 Întrerupător cu carcasă turnată, PowerPact M, declanșare electronică | CE6JKF MJP36800800€11,593.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D MJP36600 Bolt-On Circuit Breaker, 65kAIC at 480V, 3 Phase, 3 Pole
€11,115.76 /unitate