SQUARE D PGL36080U33A Molded Case Circuit Breaker, MicroLogic 5.0 Processor, 800A | CE6JVE

SQUARE D PGL36080U33A Întrerupător cu carcasă turnată, procesor MicroLogic 5.0, 800A

Element: CE6JVE Model: PGL36080U33A
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi800
Tip cadruPGL
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D PGL36080U33A întrerupător de circuit proiectat pentru protecție împotriva scurtcircuitului și a condițiilor de suprasarcină
    • Unitate de declanșare electronică standard cu procesor MicroLogic 5.0 care permite funcții de limitare a curentului de lungă durată, de scurtă durată și instantanee
    • Terminale cu urechi de linie și de sarcină pentru o conexiune sigură în spațiul limitat al centrului de încărcare
    • Oferă valori nominale de întrerupere de 65kA la 240VAC, 35kA la 480VAC și 18kA la 600VAC
    • Listat UL, aprobat IEC și certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelamperiVoltajPreț
SQUARE D PGL36100 Întrerupător 1000a 3p 600vac Box Lug | AG7FVM 6NHE6 PGL361001000-€35,003.68
SQUARE D PGL36120 Întrerupător 1200a 3p 600vac Box Lug | AG7FVN 6NHE7 PGL361201200-€34,373.21
SQUARE D PGL36060 Întrerupător cu alimentare 600 Amp 600 Vca 3p 35kaic@480v | AG8TPN PGL36060600A600V-
RFQ
SQUARE D PGL36080 Întrerupător cu alimentare 800 Amp 600 Vca 3p 35kaic@480v | AG8TPP PGL36080800A600V-
RFQ
SQUARE D PGL36100U41A Întrerupător cu alimentare 1000 Amp 600 Vca 3p 35kaic@480v | AG8TPQ PGL36100U41A1000A600V€17,794.95
SQUARE D PGL36100U44A Întrerupător cu carcasă turnată, cu șuruburi, 1000 A, 600 VAC | AG8TPR PGL36100U44A1000A600V€22,351.47
SQUARE D PGL36120U41A Întrerupător Alimentare 1200 Amp 600 Vca 3p 35kaic@480v | AG8TPT PGL36120U41A1200A600V€19,926.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D PGL36080U33A Întrerupător cu carcasă turnată, procesor MicroLogic 5.0, 800A