SQUARE D PGL36100U44A Întrerupător cu carcasă turnată, cu șuruburi, 1000 A, 600 VAC | AG8TPR

SQUARE D PGL36100U44A Întrerupător cu carcasă turnată, cu șuruburi, 1000 A, 600 VAC

În stoc
Articol: AG8TPR Model: PGL36100U44A

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€22,351.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluare AIC35kAIC @ 480V
amperi1000A
Tip cadruPGL
Număr de poli3
Voltaj600V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.019
Înălțimea navei (cm)31.24
Lungimea navei (cm)52.07
Lățimea navei (cm)30.48

Detalii produs:

    • Întrerupător din seria PowerPact conceput pentru a proteja sistemele electrice de daune cauzate de suprasarcini și scurtcircuite
    • Dispune de o unitate de declanșare electronică programabilă pentru limitarea instantanee a curentului cu un domeniu de întrerupere de 18 kA la 600 VAC și 65 kA la 240 VAC
    • Vine echipat cu terminale de sarcină și de linie și instalație de montare cu șuruburi pentru montare ușoară pe panou
    • Listat UL și certificat CSA / IEC

Variante de produs

ProdusModelamperiVoltajPreț
SQUARE D PGL36100 Întrerupător 1000a 3p 600vac Box Lug | AG7FVM 6NHE6 PGL361001000-€35,003.68
SQUARE D PGL36120 Întrerupător 1200a 3p 600vac Box Lug | AG7FVN 6NHE7 PGL361201200-€34,373.21
SQUARE D PGL36060 Întrerupător cu alimentare 600 Amp 600 Vca 3p 35kaic@480v | AG8TPN PGL36060600A600V-
RFQ
SQUARE D PGL36080 Întrerupător cu alimentare 800 Amp 600 Vca 3p 35kaic@480v | AG8TPP PGL36080800A600V-
RFQ
SQUARE D PGL36100U41A Întrerupător cu alimentare 1000 Amp 600 Vca 3p 35kaic@480v | AG8TPQ PGL36100U41A1000A600V€17,794.95
SQUARE D PGL36120U41A Întrerupător Alimentare 1200 Amp 600 Vca 3p 35kaic@480v | AG8TPT PGL36120U41A1200A600V€19,926.85
SQUARE D PGL36120U44A Întrerupător cu alimentare 1200 Amp 600 Vca 3p 35kaic@480v | AG8TPU PGL36120U44A1200A600V-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D PGL36100U44A Întrerupător cu carcasă turnată, cu șuruburi, 1000 A, 600 VAC
€22,351.47 /unitate