SQUARE D PGL36120 Întrerupător 1200a 3p 600vac Box Lug | AG7FVN 6NHE7

SQUARE D PGL36120 Întrerupător 1200a 3p 600vac Lug cutie

În stoc
Articol: AG7FVN Model: PGL36120Crucea Ref: 6NHE7

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€34,373.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluarea tensiunii AC600 VAC
amperi1200
Tip întrerupătorStandard
Evaluarea tensiunii DCNu a fost votat
Adâncime8.1 "
Marimea rameiP
Înălţime12.9 "
Setare de declanșare cu amplificator ridicat12,000A
Setare declanșare cu amplificator redus2400A
Max. Evaluare AIR18kA
Max. Dimensiunea firului500 kcmil
Min. Dimensiunea firului3/0 AWG
MontareLug In / Lug Out
Număr de poli3
Fază3
Conexiune de fazăABC
Terminal de conectareCutie Lug
Tip de călătorieElectronic
Lăţime8.3 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.911
Înălțimea navei (cm)36.83
Lungimea navei (cm)57.15
Lățimea navei (cm)37.08
Codul HS8536200020

Detalii produs:

    • Deplasare instantanee (reglabil)

Variante de produs

ProdusModelamperiVoltajPreț
SQUARE D PGL36100 Întrerupător 1000a 3p 600vac Box Lug | AG7FVM 6NHE6 PGL361001000-€35,003.68
SQUARE D PGL36060 Întrerupător cu alimentare 600 Amp 600 Vca 3p 35kaic@480v | AG8TPN PGL36060600A600V-
RFQ
SQUARE D PGL36080 Întrerupător cu alimentare 800 Amp 600 Vca 3p 35kaic@480v | AG8TPP PGL36080800A600V-
RFQ
SQUARE D PGL36100U41A Întrerupător cu alimentare 1000 Amp 600 Vca 3p 35kaic@480v | AG8TPQ PGL36100U41A1000A600V€17,794.95
SQUARE D PGL36100U44A Întrerupător cu carcasă turnată, cu șuruburi, 1000 A, 600 VAC | AG8TPR PGL36100U44A1000A600V€22,351.47
SQUARE D PGL36120U41A Întrerupător Alimentare 1200 Amp 600 Vca 3p 35kaic@480v | AG8TPT PGL36120U41A1200A600V€19,926.85
SQUARE D PGL36120U44A Întrerupător cu alimentare 1200 Amp 600 Vca 3p 35kaic@480v | AG8TPU PGL36120U44A1200A600V-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D PGL36120 Întrerupător 1200a 3p 600vac Lug cutie
€34,373.21 /unitate