SQUARE D PLA34120 Întrerupător cu carcasă turnată, 1200A, 480V, 3P, montare I-Line | CE6JVJ

SQUARE D Întrerupător cu carcasă turnată PLA34120, 1200A, 480V, 3P, montare I-Line

Element: CE6JVJ Model: PLA34120

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi1000
Tip cadruPLA
Număr de poli3
Voltaj480
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.4
Înălțimea navei (cm)29.85
Lungimea navei (cm)51.44
Lățimea navei (cm)29.54
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător Square D PLA34120 conceput pentru a proteja componentele electronice sensibile de suprasarcini și scurtcircuite
    • Dispune de un declanșator ET 1.0I neinterschimbabil pentru protecție pe timp îndelungat și limitarea curentului instantaneu
    • Montare plug-in stil I-Line pentru o instalare ușoară, ideală pentru aplicații de alimentare inversă
    • Vine echipat cu urechi de linie și de încărcare care asigură repararea și asamblarea ușoară
    • Respectă standardele UL

Variante de produs

ProdusModelamperiPreț
SQUARE D PLA34080 PowerPact P Întrerupător cu carcasă turnată, 800A, 480V, 3 faze | CE6HKB PLA34080800€19,926.85
SQUARE D PLA34100 PowerPact P Întrerupător cu carcasă turnată, 1000 A, 3 faze | CE6HKC PLA341001000€20,865.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D Întrerupător cu carcasă turnată PLA34120, 1200A, 480V, 3P, montare I-Line