SQUARE D PLM34120CU44A PowerPact Molded Case Circuit Breaker, 1200A, 480V | CE6HJY

SQUARE D PLM34120CU44A PowerPact Molded Case Circuit Breaker, 1200A, 480V

Element: CE6HJY Model: PLM34120CU44A

Descarcă-l Mai 21, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi1200
Tip cadruPLM
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.9
Înălțimea navei (cm)32.26
Lungimea navei (cm)52.07
Lățimea navei (cm)30.48
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D PLM34120CU44A molded case circuit breaker designed to prevent damage to electrical equipment due to overloads or short circuits
    • Unit mount facility allows easy installation, is suitable for busbar applications
    • Load side lug terminals with feed-thru connection for secure wiring in compact spaces
    • Unitatea de declanșare termomagnetică oferă funcții de limitare a curentului instantanee și de lungă durată
    • Oferă evaluări de întrerupere de 125kA la 240VAC, 100kA la 480VAC și 25kA la 600VAC
    • Listat UL, marcat IEC și certificat CSA

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D PLM34120CU44A PowerPact Molded Case Circuit Breaker, 1200A, 480V