SQUARE D Q23225NRB Carcasa Nema 3r | AG7BJW 4B256

SQUARE D Q23225NRB Carcasa Nema 3r

În stoc
Articol: AG7BJW Model: Q23225NRBCrucea Ref: 4B256

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€747.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă întrerupător
amperi225
CuloriGri
Adâncime5.5 "
finalizareaPictat
Lungime26.25 "
MaterialOţel
Stil de montareSuprafață
NEMA Rating-ul3R
Lăţime9.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.75
Înălțimea navei (cm)70.36
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)15.49
Codul HS8538908020

Variante de produs

ProdusModelLăţimeamperiAdâncimefinalizareaLungimeStil de montareNEMA Rating-ulTipPreț
SQUARE D LA400S Carcasa Nema 1 | AF6PPR 1H915 LA400S15.38 "4007.88 "Pudră acoperită44 "Suprafață1-€804.38
SQUARE D Q22200NS Carcasa Nema 1 | AF6PPT 1H918 Q22200NS7.63 "2004.25 "Pictat23.13 "Suprafață1-€329.91
SQUARE D QO2100BNRB Carcasa Nema 3r | AF9FRM 2DP84 QO2100BNRB6.92 "1004.12 "Pictat13.18 "Suprafață3R-€231.93
SQUARE D QO2100BNS Carcasă întrerupător 100a | AF9FRN 2DP85 QO2100BNS5.88 "1003.38 "Pictat13.12 "Suprafață1-€155.59
SQUARE D QO2125BNRB Carcasă întrerupător 125a | AF9FRP 2DP87 QO2125BNRB6.92 "1254.12 "Pictat13.18 "Suprafață3R-€290.35
SQUARE D QO3100BNRB Carcasă întrerupător 100a | AF9FRQ 2DP90 QO3100BNRB6.92 "1004.12 "Pictat13.18 "Suprafață3R-€424.08
SQUARE D J250AWK Suprafață carcasă întrerupător 12/3r | AF9HNP 2JWZ8 J250AWK9.72 "2507.94 "Pudră acoperită32.26 "Suprafață3R, 12, 5-€1,322.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D Q23225NRB Carcasa Nema 3r
€747.25 /unitate