Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D QBA32070 Întrerupător cu carcasă turnată, 70A, 10kAIC la 240V, 3P | CE6HLZ

SQUARE D QBA32070 Întrerupător cu carcasă turnată, 70A, 10kAIC la 240V, 3P

În stoc
Element: CE6HLZ Model: QBA32070
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
€1,521.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConectați întrerupătorul
amperi70
Tip cadruQBA
Număr de poli3
Voltaj240
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.0105
Înălțimea navei (cm)14.45
Lungimea navei (cm)31.27
Lățimea navei (cm)19.05
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător Square D QBA32070 conceput pentru limitarea curenților de trecere și protejarea componentelor din aval în aplicațiile de distribuție a energiei electrice
    • Ideal pentru a găzdui fire de aluminiu/cupru de 300 kcmil - 4 AWG
    • Design cu plug-in stil I-Line pentru a asigura instalarea ușoară și terminale cu urechi pe partea de sarcină pentru eliminarea conexiunilor libere
    • Funcții de declanșare de lungă durată și instantanee pentru a reacționa la supratensiuni severe de putere simultan, evitând în același timp declanșarea la suprasarcini ușoare
    • Listat UL, certificat CSA și aprobat IEC

Variante de produs

ProdusModelamperiPreț
SQUARE D QBA32125 Întrerupător cu carcasă turnată, 125A, 3P, 10kAIC la 240V | CE6HLY QBA32125125€1,521.28
SQUARE D QBA221004 Întrerupător cu carcasă turnată, 100A, 3P, 10kAIC la 240V | CE6HMA QBA221004100€808.70
SQUARE D QBA220701 Întrerupător cu carcasă turnată, 70A, 2P, 10kAIC, 240V | CE6HMB QBA22070170€1,039.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D QBA32070 Întrerupător cu carcasă turnată, 70A, 10kAIC la 240V, 3P
€1,521.28 /unitate