Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D QBA220701 Întrerupător cu carcasă turnată, 70A, 2P, 10kAIC, 240V | CE6HMB

SQUARE D QBA220701 Întrerupător cu carcasă turnată, 70A, 2P, 10kAIC, 240V

În stoc
Element: CE6HMB Model: QBA220701
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
€1,039.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConectați întrerupătorul
amperi70
Tip cadruQBA
Număr de poli3
Voltaj240
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1375
Înălțimea navei (cm)10.8
Lungimea navei (cm)31.27
Lățimea navei (cm)18.9
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător Square D QBA220701 ideal pentru limitarea curenților de trecere și pentru asigurarea protecției componentelor din aval în aplicațiile de distribuție a energiei electrice
    • Design plug-in stil I-Line pentru asigurarea ușurinței de instalare și urechi pe partea de încărcare pentru a găzdui fire de cupru/aluminiu de 300 kcmil - 4 AWG
    • Funcții de limitare a curentului de lungă durată și instantanee pentru a reacționa la supratensiuni severe de putere simultan, evitând în același timp declanșarea la suprasarcini ușoare
    • Certificat RoHS, listat UL, certificat CSA și aprobat IEC

Variante de produs

ProdusModelamperiPreț
SQUARE D QBA32125 Întrerupător cu carcasă turnată, 125A, 3P, 10kAIC la 240V | CE6HLY QBA32125125€1,521.28
SQUARE D QBA32070 Întrerupător cu carcasă turnată, 70A, 10kAIC la 240V, 3P | CE6HLZ QBA3207070€1,521.28
SQUARE D QBA221004 Întrerupător cu carcasă turnată, 100A, 3P, 10kAIC la 240V | CE6HMA QBA221004100€808.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D QBA220701 Întrerupător cu carcasă turnată, 70A, 2P, 10kAIC, 240V
€1,039.26 /unitate