Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D QBM32125TN Întrerupător cu carcasă turnată PowerPact Q, 125A, 240VAC, 3P | CE6JVW

SQUARE D QBM32125TN Întrerupător cu carcasă turnată PowerPact Q, 125A, 240VAC, 3P

În stoc
Element: CE6JVW Model: QBM32125TN
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
€1,632.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi125
Tip cadruQBM
Număr de poli3
Voltaj240
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0835
Înălțimea navei (cm)14.12
Lungimea navei (cm)24.77
Lățimea navei (cm)14.76
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D QBM32125TN PowerPact Q întrerupător de circuit cu carcasă turnată, potrivit pentru instalare în panouri electrice de comandă și tablouri de distribuție pentru protejarea circuitelor conectate împotriva supraîncărcărilor de curent și scurtcircuitelor
    • Dispune de declanșare neinterschimbabilă, magnetică termică pentru a oferi atât protecție de limitare a curentului cu întârziere, cât și instantanee
    • Echipat cu terminale de linie și de sarcină pentru fire de aluminiu și cupru de dimensiuni de la 4 AWG la 300 kcmil
    • Montare înșurubată pentru instalare atât în ​​orientare verticală cât și orizontală
    • Listat UL și certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliPreț
SQUARE D QBM22200TN Întrerupător cu carcasă turnată PowerPact Q, 200A, 240VAC | CE6JVV QBM22200TN2002€1,240.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D QBM32125TN Întrerupător cu carcasă turnată PowerPact Q, 125A, 240VAC, 3P
€1,632.58 /unitate