Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D QDP32225TM Întrerupător cu carcasă turnată, 25 kAIC la 240 V, 225 A, 3 poli | CE6HMK

SQUARE D QDP32225TM Întrerupător cu carcasă turnată, 25 kAIC la 240 V, 225 A, 3 poli

În stoc
Element: CE6HMK Model: QDP32225TM
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
€1,632.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi225
Tip cadruQDP
Număr de poli3
Voltaj240
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0475
Înălțimea navei (cm)13.46
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)17.53
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliPreț
SQUARE D QDP32175TM Întrerupător cu carcasă turnată, 25 kAIC la 240 V, 175 A, 3 poli | CE6HMJ QDP32175TM1753€1,632.58
SQUARE D QDP22150TM Întrerupător cu carcasă turnată, 25 kAIC la 240 V, 150 A, 2 poli | CE6HML QDP22150TM1502€1,099.65
SQUARE D QDP22080TM Întrerupător cu carcasă turnată, 25kAIC la 240V, 80A, 2 poli | CE6HMM QDP22080TM802€1,099.65
SQUARE D QDP22070TM Întrerupător cu carcasă turnată, PowerPact Q, 25 kAIC la 240 V | CE6JTA QDP22070TM702€908.80
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D QDP32225TM Întrerupător cu carcasă turnată, 25 kAIC la 240 V, 225 A, 3 poli
€1,632.58 /unitate