Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D QGL32200 Întrerupător cu alimentare 200 Amp 240 vac 3p 65kaic@240v | AG8UEY

SQUARE D QGL32200 Întrerupător cu alimentare 200 Amp 240 Vca 3p 65kaic@240 V

În stoc
Element: AG8UEY Model: QGL32200
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
€2,122.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluare AIC65kAIC @ 240V
amperi200A
Tip cadruQGL
Număr de poli3
Voltaj240V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.142
Înălțimea navei (cm)15.49
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)15.7

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SQUARE D QGL22100 Întrerupător, cu alimentare 100 Amperi, 240 VAC, 2P | AG8UEL QGL22100100A2240V€1,449.88
SQUARE D QGL22125 Întrerupător cu alimentare 125 Amp 240vac 2p 65kaic@240v | AG8UEM QGL22125125A2240V€1,449.88
SQUARE D QGL22150 Întrerupător, Alimentare, 150 A, 240 VAC, 2p, 65kAIC@240 V | AG8UEN QGL22150150A2240V€1,449.88
SQUARE D QGL22175 Întrerupător cu alimentare 175 Amp 240 Vca 2p 65kaic@240v | AG8UEP QGL22175175A2240V€2,199.39
SQUARE D QGL22200 Întrerupător, cu alimentare 200 Amperi, 240 VAC, 2P | AG8UEQ QGL22200200A2240V€1,449.88
SQUARE D QGL22225 Întrerupător cu alimentare 225 Amp 240 Vca 2p 65kaic@240v | AG8UER QGL22225225A2240V€1,449.88
SQUARE D QGL32090 Întrerupător cu alimentare 90 Amp 240 vac 3p 65kaic@240v | AG8UET QGL3209090A3240V-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D QGL32200 Întrerupător cu alimentare 200 Amp 240 Vca 3p 65kaic@240 V
€2,122.65 /unitate