Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D QGL22150 Întrerupător, Alimentare, 150 A, 240 VAC, 2p, 65kAIC@240 V | AG8UEN

SQUARE D QGL22150 Întrerupător, cu alimentare, 150 A, 240 VAC, 2p, 65kAIC@240 V

În stoc
Articol: AG8UEN Model: QGL22150
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
€1,449.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluare AIC65kAIC @ 240V
amperi150A
Tip cadruQGL
Număr de poli2
Voltaj240V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.521
Înălțimea navei (cm)14.12
Lungimea navei (cm)24.77
Lățimea navei (cm)14.76

Detalii produs:

    • Square D QGL22150 este un întrerupător de circuit cu carcasă turnată din seria PowerPact, utilizat pentru asigurarea protecției la suprasarcină și la scurtcircuit sistemelor electrice.
    • Acest întrerupător Square D are o declanșare magnetică termică cu un interval de declanșare instantanee de 1200 - 2400 A și include o piuliță terminală care poate găzdui fire de cupru/aluminiu de 4 AWG.
    • Acest întrerupător cu 2 poli funcționează la 240 VAC și 150 A și are o capacitate de întrerupere a amperului de 65 kA la 240 V.

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SQUARE D QGL22100 Întrerupător, cu alimentare 100 Amperi, 240 VAC, 2P | AG8UEL QGL22100100A2240V€1,449.88
SQUARE D QGL22125 Întrerupător cu alimentare 125 Amp 240vac 2p 65kaic@240v | AG8UEM QGL22125125A2240V€1,449.88
SQUARE D QGL22175 Întrerupător cu alimentare 175 Amp 240 Vca 2p 65kaic@240v | AG8UEP QGL22175175A2240V€2,199.39
SQUARE D QGL22200 Întrerupător, cu alimentare 200 Amperi, 240 VAC, 2P | AG8UEQ QGL22200200A2240V€1,449.88
SQUARE D QGL22225 Întrerupător cu alimentare 225 Amp 240 Vca 2p 65kaic@240v | AG8UER QGL22225225A2240V€1,449.88
SQUARE D QGL32090 Întrerupător cu alimentare 90 Amp 240 vac 3p 65kaic@240v | AG8UET QGL3209090A3240V-
RFQ
SQUARE D QGL32100 Întrerupător cu alimentare 100 Amp 240 vac 3p 65kaic@240v | AG8UEU QGL32100100A3240V€2,122.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D QGL22150 Întrerupător, cu alimentare, 150 A, 240 VAC, 2p, 65kAIC@240 V
€1,449.88 /unitate