Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D QGP22175TM Întrerupător cu carcasă turnată, 175A, 240VAC, 2 poli | CE6HNH

SQUARE D QGP22175TM Întrerupător cu carcasă turnată, 175A, 240VAC, 2 poli

În stoc
Articol: CE6HNH Model: QGP22175TM
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
€1,550.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi175
Tip cadruQGP
Număr de poli2
Voltaj240
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.458
Înălțimea navei (cm)14.12
Lungimea navei (cm)24.77
Lățimea navei (cm)14.76
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D QGP22175TM întrerupător de circuit cu carcasă turnată pentru protecția circuitului motorului
    • Proiectat pentru a proteja motoarele sensibile de curent alternativ și de curent continuu de condițiile de scurtcircuit și suprasarcină
    • Dispune de o unitate de declanșare neinterschimbabilă, termomagnetică, care oferă atât funcții de limitare a curentului de lungă durată, cât și instantanee în aplicațiile de alimentare inversă
    • Listat UL și certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliPreț
SQUARE D QGP32175TM Întrerupător cu carcasă turnată PowerPact, cadru Q, 175A, 240VAC | CE6HNE QGP32175TM1753€2,464.08
SQUARE D QGP32125TM Întrerupător cu carcasă turnată PowerPact, cadru Q, 125A, 240VAC | CE6HNF QGP32125TM1253-
RFQ
SQUARE D QGP22225TM Întrerupător cu carcasă turnată, cu șuruburi, 200A, 240VAC, 2 poli | CE6HNG QGP22225TM2252€1,550.42
SQUARE D QGP22100TM METER-PAK Întrerupător cu carcasă turnată, 2 poli, 100A, 600VAC | CE6HNJ QGP22100TM1002€1,550.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D QGP22175TM Întrerupător cu carcasă turnată, 175A, 240VAC, 2 poli
€1,550.42 /unitate