Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D QGP32175TM Întrerupător cu carcasă turnată PowerPact, cadru Q, 175A, 240VAC | CE6HNE

SQUARE D QGP32175TM Întrerupător cu carcasă turnată PowerPact, cadru Q, 175A, 240VAC

În stoc
Element: CE6HNE Model: QGP32175TM

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€2,464.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi175
Tip cadruQGP
Număr de poli3
Voltaj240
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.07
Înălțimea navei (cm)14.12
Lungimea navei (cm)24.77
Lățimea navei (cm)14.76
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D QGP32175TM PowerPact Q întrerupător de circuit cu carcasă turnată utilizat pentru a proteja sistemele electrice de scurtcircuitare sau supraîncărcare
    • Design modular cu 3 poli, 3 faze, cu declanșare magnetică termică neinterschimbabilă pentru protecție atât instantanee, cât și pentru limitarea curentului de lungă durată
    • Echipat cu terminale cu urechi pe partea de sarcină pentru a găzdui fire de dimensiuni cuprinse între 14 AWG și 3/0 AWG și montare cu șuruburi pentru instalare în orientări verticale și orizontale
    • Listat UL și certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliPreț
SQUARE D QGP32125TM Întrerupător cu carcasă turnată PowerPact, cadru Q, 125A, 240VAC | CE6HNF QGP32125TM1253-
RFQ
SQUARE D QGP22225TM Întrerupător cu carcasă turnată, cu șuruburi, 200A, 240VAC, 2 poli | CE6HNG QGP22225TM2252€1,550.42
SQUARE D QGP22175TM Întrerupător cu carcasă turnată, 175A, 240VAC, 2 poli | CE6HNH QGP22175TM1752€1,550.42
SQUARE D QGP22100TM METER-PAK Întrerupător cu carcasă turnată, 2 poli, 100A, 600VAC | CE6HNJ QGP22100TM1002€1,550.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D QGP32175TM Întrerupător cu carcasă turnată PowerPact, cadru Q, 175A, 240VAC
€2,464.08 /unitate