SQUARE D QH225 Întrerupător miniatural, priză, 25A, 240VAC, 2 poli | CE6JVQ

SQUARE D QH225 Miniature Circuit Breaker, Plug In, 25A, 240VAC, 2 Pole

Articol: CE6JVQ Model: QH225

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConectați întrerupătorul
amperi25
Tip cadruQO
Număr de poli2
Voltaj240
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2745
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)8.64
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D QH225 miniature circuit breaker to prevent short-circuits and overloads in electrical panelboards and loadcentres
    • Dispune de declanșare magnetică termică atât pentru protecție pe termen lung, cât și pentru limitarea curentului instantaneu
    • Equipped with pressure plate plug-in mounting for secure connection
    • Can accommodate copper or aluminium wires of sizes from 14 AWG to 8 AWG
    • HACR-rated

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliPreț
SQUARE D QH330 Întrerupător miniatural, 120 / 240VAC, montare cu priză | CE6HQC QH330303-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D QH225 Miniature Circuit Breaker, Plug In, 25A, 240VAC, 2 Pole