Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D QJL22100 Întrerupător cu alimentare 100 Amp 240 Vca 2p 100kaic@240v | AG8UHD

SQUARE D QJL22100 Întrerupător cu alimentare 100 Amp 240 Vca 2p 100 kaic@240 V

În stoc
Element: AG8UHD Model: QJL22100

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€1,441.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluare AIC100kAIC @ 240V
amperi100A
Tip cadruQJL
Număr de poli2
Voltaj240V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5075
Înălțimea navei (cm)14.12
Lungimea navei (cm)24.77
Lățimea navei (cm)14.76

Variante de produs

ProdusModelEvaluare AICamperiTip cadruNumăr de poliVoltajPreț
SQUARE D QGL32225 Întrerupător cu alimentare 225 Amp 240 Vca 3p 65kaic@240v | AG8UEZ QGL3222565kAIC @ 240V225AQGL3240V€2,006.87
SQUARE D QJL22125 Întrerupător cu alimentare 125 Amp 240 Vca 2p 100kaic@240v | AG8UHE QJL22125100kAIC @ 240V125AQJL2240V€1,441.07
SQUARE D QJL22150 Întrerupător cu alimentare 150 Amp 240 Vca 2p 100kaic@240v | AG8UHF QJL22150100kAIC @ 240V150AQJL2240V€1,441.07
SQUARE D QJL22200 Întrerupător cu alimentare 200 Amp 240vac 2p 100kaic@240v | AG8UHG QJL22200100kAIC @ 240V200AQJL2240V€1,822.82
SQUARE D QJL22225 Întrerupător, cu alimentare, 225 A, 240 VAC, 100 kAIC la 240 VAC | AG8UHH QJL22225100kAIC @ 240V225AQJL2240V€1,441.07
SQUARE D QJL32100 Întrerupător cu alimentare 100 Amp 240vac 3p 100kaic@240v | AG8UHJ QJL32100100kAIC @ 240V100AQJL3240V€2,224.29
SQUARE D QJL32125 Întrerupător de circuit Alimentare 125 Amp 240vac 3p 100kaic@240v | AG8UHK QJL32125100kAIC @ 240V125AQJL3240V€2,224.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D QJL22100 Întrerupător cu alimentare 100 Amp 240 Vca 2p 100 kaic@240 V
€1,441.07 /unitate