Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D QO120PL Întrerupător cu telecomandă, unipol, 120 / 240VAC | CE6HNU

SQUARE D QO120PL Întrerupător cu telecomandă, unipolar, 120 / 240VAC

În stoc
Element: CE6HNU Model: QO120PL
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
€220.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConectați întrerupătorul
amperi20
Tip cadruQO
Număr de poli1
Voltaj120
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2115
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)9.65
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător cu carcasă turnată Square D QO120PL proiectat pentru protecție împotriva supraîncărcărilor curente și scurtcircuitelor în aplicațiile de distribuție a energiei electrice
    • Unitatea de declanșare magnetică termică oferă atât funcții de declanșare de lungă durată, cât și instantanee
    • Găzduiește fire de cupru și aluminiu de dimensiuni cuprinse între 14 și 2 AWG și, respectiv, 12 și 2 AWG
    • Oferă o capacitate de întrerupere de 10 kA la 240 VAC
    • conforme cu directiva RoHS

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SQUARE D QO115K întrerupător cu priză, 10kAIC la 240V, 15A, 1 pol | CE6HNR QO115K151120€202.08
SQUARE D QO120K Întrerupător cu carcasă turnată, unipolar, 120 / 240VAC | CE6HNT QO120K201120€243.75
SQUARE D QO130K Întrerupător cu carcasă turnată, unipol, 120 / 240VAC | CE6HNV QO130K301120€164.05
SQUARE D QO1530 Întrerupător cu carcasă turnată, unipol, 120 / 240VAC | CE6HNW QO153015-120€163.88
SQUARE D QO200 întrerupător de declanșare standard cu 2 poli, 10 kAIC la 240 VCA | CE6HNX QO200602240€70.29
SQUARE D QO2015 Întrerupător miniatural, unipolar, 120 / 240VAC | CE6HNY QO201515-120€163.88
SQUARE D QO2030 Întrerupător miniatural, unipolar, 120 / 240VAC | CE6HNZ QO203020-120€182.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D QO120PL Întrerupător cu telecomandă, unipolar, 120 / 240VAC
€220.80 /unitate