Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D QO1530 Întrerupător cu carcasă turnată, unipol, 120 / 240VAC

În stoc
Element: CE6HNW Model: QO1530
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
€163.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConectați întrerupătorul
amperi15
Tip cadruQO
Voltaj120
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1395
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)8.13
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător cu carcasă turnată Square D QO1530 pentru protecție împotriva supraîncărcărilor curente și scurtcircuitelor în aplicațiile de distribuție a energiei electrice
    • Montarea cu plug-in asigură o conexiune ușoară la panouri și tablouri de distribuție pentru instalare și reparare rapidă
    • Unitatea de declanșare magnetică termică oferă atât funcții de declanșare de lungă durată, cât și instantanee
    • Poate găzdui fire (cupru / aluminiu) de dimensiuni cuprinse între 14 și 8 AWG
    • Respectă standardele CSA și UL

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SQUARE D QO115K întrerupător cu priză, 10kAIC la 240V, 15A, 1 pol | CE6HNR QO115K151120€202.08
SQUARE D QO120K Întrerupător cu carcasă turnată, unipolar, 120 / 240VAC | CE6HNT QO120K201120€243.75
SQUARE D QO120PL Întrerupător cu telecomandă, unipol, 120 / 240VAC | CE6HNU QO120PL201120€220.80
SQUARE D QO130K Întrerupător cu carcasă turnată, unipol, 120 / 240VAC | CE6HNV QO130K301120€164.05
SQUARE D QO200 întrerupător de declanșare standard cu 2 poli, 10 kAIC la 240 VCA | CE6HNX QO200602240€70.29
SQUARE D QO2015 Întrerupător miniatural, unipolar, 120 / 240VAC | CE6HNY QO201515-120€163.88
SQUARE D QO2030 Întrerupător miniatural, unipolar, 120 / 240VAC | CE6HNZ QO203020-120€182.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D QO1530 Întrerupător cu carcasă turnată, unipol, 120 / 240VAC
€163.88 /unitate