Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D QO120VHPDF întrerupător miniatural, 1 fază, protecție împotriva defecțiunii arcului | CE6HQK

SQUARE D QO120VHPDF întrerupător miniatural, 1 fază, protecție împotriva defecțiunii arcului

În stoc
Articol: CE6HQK Model: QO120VHPDF

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€144.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConectați întrerupătorul
amperi20
Tip cadruQO
Număr de poli1
Voltaj120
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)12.04
Lungimea navei (cm)7.21
Lățimea navei (cm)1.88
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător Square D QO120VHPDF pentru a detecta suprasarcinile, scurtcircuitele și defecțiunile arcului electric
    • Element de declanșare termomagnetic calibrat la o temperatură ambiantă de 40 de grade Celsius pentru a oferi funcții de limitare a curentului de lungă durată și instantanee
    • Indicator Visi-Trip pentru a oferi indicații vizuale ale stării de declanșare
    • Design cu montare plug-in cu terminale cu placă de presiune pentru a oferi terminații cu unul sau două fire, găzduiește fire de aluminiu și cupru de dimensiuni cuprinse între 14 și 8 AWG

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SQUARE D QO115K întrerupător cu priză, 10kAIC la 240V, 15A, 1 pol | CE6HNR QO115K151120€202.08
SQUARE D QO120K Întrerupător cu carcasă turnată, unipolar, 120 / 240VAC | CE6HNT QO120K201120€243.75
SQUARE D QO120PL Întrerupător cu telecomandă, unipol, 120 / 240VAC | CE6HNU QO120PL201120€220.80
SQUARE D QO130K Întrerupător cu carcasă turnată, unipol, 120 / 240VAC | CE6HNV QO130K301120€164.05
SQUARE D QO1530 Întrerupător cu carcasă turnată, unipol, 120 / 240VAC | CE6HNW QO153015-120€163.88
SQUARE D QO200 întrerupător de declanșare standard cu 2 poli, 10 kAIC la 240 VCA | CE6HNX QO200602240€70.29
SQUARE D QO2015 Întrerupător miniatural, unipolar, 120 / 240VAC | CE6HNY QO201515-120€163.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D QO120VHPDF întrerupător miniatural, 1 fază, protecție împotriva defecțiunii arcului
€144.82 /unitate