Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D QO215SWN Întrerupător cu priză 15a 2p 10ka 240v | AG7CUF 5B739

SQUARE D QO215SWN Întrerupător cu priză 15a 2p 10ka 240v

În stoc
Articol: AG7CUF Model: QO215SWNCrucea Ref: 5B739
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
€239.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConectați întrerupătorul
Evaluarea tensiunii AC120 / 240 VAC
amperi15
Tip întrerupătorComutat Neutru
Evaluarea tensiunii DCNu a fost votat
Adâncime2.91 "
Lungime3"
Max. Evaluare AIR10kA
Max. Dimensiunea firului8AWG
Min. Dimensiunea firului14AWG
Număr de poli2
Terminal de conectareClemă cu șurub
Lăţime2.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2745
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8536200040

Variante de produs

ProdusModelamperiMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiTerminal de conectarePreț
SQUARE D QO250SWN Întrerupător cu priză 50a 2p 10ka 240v | AF9GXQ 2GLV4 QO250SWN502AWG8AWGCutie Lug-
RFQ
SQUARE D QO220SWN Întrerupător cu priză 20a 2p 10ka 240v | AG7CUG 5B740 QO220SWN208AWG14AWGClemă cu șurub€239.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D QO215SWN Întrerupător cu priză 15a 2p 10ka 240v
€239.60 /unitate