SQUARE D QO250SWN Întrerupător cu priză 50a 2p 10ka 240v | AF9GXQ 2GLV4

SQUARE D QO250SWN Întrerupător cu priză 50a 2p 10ka 240v

Articol: AF9GXQ Model: QO250SWNCrucea Ref: 2GLV4

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConectați întrerupătorul
Evaluarea tensiunii AC120 / 240 VAC
amperi50
Tip întrerupătorComutat Neutru
Evaluarea tensiunii DCNu a fost votat
Adâncime2.91 "
Lungime3"
Max. Evaluare AIR10kA
Max. Dimensiunea firului2AWG
Min. Dimensiunea firului8AWG
Număr de poli2
Terminal de conectareCutie Lug
Lăţime2.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3195
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)9.91
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8536200020

Variante de produs

ProdusModelamperiMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiTerminal de conectarePreț
SQUARE D QO215SWN Întrerupător cu priză 15a 2p 10ka 240v | AG7CUF 5B739 QO215SWN158AWG14AWGClemă cu șurub€239.60
SQUARE D QO220SWN Întrerupător cu priză 20a 2p 10ka 240v | AG7CUG 5B740 QO220SWN208AWG14AWGClemă cu șurub€239.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D QO250SWN Întrerupător cu priză 50a 2p 10ka 240v