COXREELS Mulinete pentru cabluri de alimentare din seria PC


Filtru
Ecartament / Conductor: 12/3 , Nota: Industrial , Max. Amperi: 20 , Denumire cablu NEC: SJO , Configurație priză NEMA: 5-20P , Configurația recipientului NEMA: (2) 5-20R , Număr de prize: 2 , wați: 2300
StilModelLățimea totalăDimensiunea bazeiLungime cabluVoltajLăţimeAdâncimeÎnălţimeDimensiunea de montarePreț (ex. TVA)
A
PC13-3516-E
8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "€819.82
A
PC13-5016-H
8.5 "5 x 6 "50 ft.120V---3 x 5 "€1,073.69
A
PC13-5016-A
8.5 "5 x 6 "50 ft.115V---3 x 5 "€1,042.52
A
PC13-3516-A
8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "€853.78
A
PC13-5012-A
8.5 "5 x 6 "50 ft.115V---3 x 5 "€1,358.34
A
PC13-5012-B
8.5 "5 x 6 "50 ft.115V---3 x 5 "€1,374.36
A
PC13-5016-C
8.5 "5 x 6 "50 ft.115V---3 x 5 "€762.58
A
PC13-3516-C
8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "€758.21
A
PC13-3516-D
8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "€775.67
B
PC13-5012-F
8.5 "5 x 6 "50 ft.115V8.5 "13.5 "14.88 "3 x 5 "€1,580.90
C
PC13L-5012
8.5 "5 x 6 "50 ft.115V---3 x 5 "€727.96
A
PC13-5016-M
8.5 "5 x 6 "50 ft.115V---3 x 5 "€842.46
A
PC13-5016-E
8.5 "5 x 6 "50 ft.115V---3 x 5 "€831.14
A
PC13-3512-B
8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "€1,389.75
A
PC13-5012-X
8.5 "5 x 6 "50 ft.115V---3 x 5 "€1,158.31
C
PC13L-5016
8.5 "5 x 6 "50 ft.115V---3 x 5 "€685.61
A
PC13-3512-A
8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "€1,000.92
A
PC13-3516-F
8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "€1,030.03
A
PC13-5016-K
8.5 "5 x 6 "50 ft.115V---3 x 5 "€899.05
A
PC13-5016-F
8.5 "5 x 6 "50 ft.115V---3 x 5 "€1,047.82
A
PC13-5016-D
8.5 "5 x 6 "50 ft.115V---3 x 5 "€1,050.81
A
PC13-3512-F
8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "€1,110.88
A
PC19-7512-A
10.13 "6 x 6 "75 ft.115V---4 x 5 "€1,951.35
A
PC19-7512-B
10.13 "6 x 6 "75 ft.115V---4 x 5 "€1,997.00
A
PC19-7516-X
10.13 "6 x 6 "75 ft.115V---4 x 5 "€1,306.54
C
PC19L-7512
10.13 "6 x 6 "75 ft.115V---4 x 5 "€1,238.62
A
PC19-7516-F
10.13 "6 x 6 "75 ft.115V---4 x 5 "€1,684.91
C
PC19L-7516
10.13 "6 x 6 "75 ft.115V---4 x 5 "€1,143.22
D
PC19-7512-F
10.13 "6 x 6 "75 ft.115V19.5 "10.125 "21 "4 x 5 "€2,176.57
A
PC19-7516-E
10.13 "6 x 6 "75 ft.115V---4 x 5 "€1,237.01
A
PC19-7516-A
10.13 "6 x 6 "75 ft.115V---4 x 5 "€1,330.79
A
PC19-7512-X
10.13 "6 x 6 "75 ft.115V---4 x 5 "€1,466.00
E
PC24-0012-F
10.25 "6 x 6 "100 ft.115V24 "10.25 "25.5 "4 x 5 "€2,267.02
A
PC24-0016-D
10.25 "6 x 6 "100 ft.115V---4 x 5 "€1,370.89
A
PC24-0016-X
10.25 "6 x 6 "100 ft.115V---4 x 5 "€1,453.68
C
PC24L-0016
10.25 "6 x 6 "100 ft.115V---4 x 5 "€1,251.56
A
PC24-0016-F
10.25 "6 x 6 "100 ft.115V---4 x 5 "€1,846.61
A
PC24-0016-E
10.25 "6 x 6 "100 ft.115V---4 x 5 "€1,330.79
A
PC24-0016-A
10.25 "6 x 6 "100 ft.115V---4 x 5 "€1,481.17
A
PC24-0012-B
10.25 "6 x 6 "100 ft.115V---4 x 5 "€2,181.33
A
PC24-0012-A
10.25 "6 x 6 "100 ft.115V---4 x 5 "€1,909.68
A
PC24-0016-C
10.25 "6 x 6 "100 ft.115V---4 x 5 "€1,202.08
A
PC24-0012-X
10.25 "6 x 6 "100 ft.115V---4 x 5 "€1,762.53
C
PC24L-0012
10.25 "6 x 6 "100 ft.115V---4 x 5 "€1,334.03
A
PC17-3510-X
11 "6 x 6 "50 ft.115V---4 x 5 "€1,472.51
C
PC17L-5010
11 "6 x 6 "50 ft.115V---4 x 5 "€1,329.75
A
PC17-5010-X
11 "6 x 6 "50 ft.115V---4 x 5 "€1,702.70

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?