Bobina de cablu de alimentare COXREELS PC13-5012-B, lungime 50 de picioare, 115 V, 20 A | CF3MHU

COXREELS PC13-5012-B Bobina de cablu de alimentare, lungime de 50 de picioare, 115 V, 20 A

În stoc
Articol: CF3MHU Model: PC13-5012-B

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,374.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBobină de cablu
Dimensiunea bazei5 x 6 "
Lungime cablu50 ft.
EAN0674255921078
Curent de intrare20A
Dimensiunea de montare3 x 5 "
Inălțime totală14.88 "
Lungime totală13.5 "
Lățimea totală8.5 "
Voltaj115V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.3105
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăDimensiunea bazeiLungime cabluVoltajLăţimeAdâncimeÎnălţimeDimensiunea de montarePreț
COXREELS PC13-5012-F Bobina de cablu de alimentare, lungime 50 de picioare, 115 V, 20 A, albastru | AG6TPU 46V015 PC13-5012-F8.5 "5 x 6 "50 ft.115V8.5 "13.5 "14.88 "3 x 5 "€1,580.90
COXREELS PC19-7512-F Bobina de cablu de alimentare, lungime 75 picioare, 115 V, 20 A, albastru | AG6TPV 46V016 PC19-7512-F10.13 "6 x 6 "75 ft.115V19.5 "10.125 "21 "4 x 5 "€2,176.57
COXREELS PC24-0012-F Tambur de cablu, 100 de picioare lungime, 115 V, 20 A, albastru | AG6TPW 46V017 PC24-0012-F10.25 "6 x 6 "100 ft.115V24 "10.25 "25.5 "4 x 5 "€2,267.02
Bobina de cablu de alimentare COXREELS PC13-3512-A, lungime 35 picioare, 115 V, 20 A | CF3MHJ PC13-3512-A8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "€1,000.92
COXREELS PC13-3512-B Bobina de cablu de alimentare, lungime 35 picioare, 115 V, 20 A | CF3MHK PC13-3512-B8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "€1,389.76
COXREELS PC13-3512-F Bobina de cablu de alimentare, 35 picioare lungime, 115 V, 20 A | CF3MHL PC13-3512-F8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "€1,110.88
Bobina de cablu de alimentare COXREELS PC13-3516-A, lungime de 35 picioare, 115 V, 13 A | CF3MHM PC13-3516-A8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "€853.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COXREELS PC13-5012-B Bobina de cablu de alimentare, lungime de 50 de picioare, 115 V, 20 A
€1,374.37 /unitate