Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D QOB3150VH Întrerupător Qwik-Open, cu bolt, VisiTrip, 150 A, 240 VAC | AF9FQW 2DM84

SQUARE D QOB3150VH Întrerupător Qwik-Open, cu șuruburi, VisiTrip, 150 A, 240 VAC

În stoc
Articol: AF9FQW Model: QOB3150VHCrucea Ref: 2DM84

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€2,947.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
Evaluarea tensiunii AC240 VAC
amperi150
Tip întrerupătorCapacitate mare de întrerupere
Evaluarea tensiunii DCNu a fost votat
Adâncime2.91 "
Marimea ramei100A / QO
Lungime3.5 "
Max. Evaluare AIR22kA
Max. Dimensiunea firului300 kcmil
Min. Dimensiunea firului4AWG
Număr de poli3
Terminal de conectareIulie
Lăţime2.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.773
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8536200020

Detalii produs:

    • Întrerupător cu bolt Qwik-Open ideal pentru utilizarea cu panouri NQ sau NQOD pentru a oferi protecție la supracurent
    • Dispune de o unitate de declanșare termomagnetică pentru a oferi protecție atât instantanee, cât și de lungă durată pentru limitarea curentului
    • Echipat cu terminale cu urechi pentru a găzdui fire de dimensiuni cuprinse între 4 AWG și 300 kcmi și un indicator VisiTrip pentru a afișa starea de declanșare/rupere a circuitului
    • Listat UL/certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelArticolEvaluarea tensiunii ACamperiLungimeMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiNumăr de poliTerminal de conectarePreț
SQUARE D QOB115CAFI Întrerupător cu șuruburi 15a 1 Pol 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIBolt On Circuit Breaker120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Clemă cu șurub€220.80
SQUARE D QOB120CAFI Întrerupător cu șuruburi 20a 1 Pol 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIBolt On Circuit Breaker120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Clemă cu șurub€220.80
SQUARE D QOB115VHCAFI Întrerupător cu șuruburi 15a 1 Pol 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIBolt On Circuit Breaker120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Clemă cu șurub€706.16
SQUARE D QOB120VHCAFI Întrerupător cu șuruburi 20a 1 pol 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIBolt On Circuit Breaker120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Clemă cu șurub€934.07
SQUARE D QOB110 Întrerupător 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Bolt On Circuit Breaker120 / 240 VAC103"8AWG14AWG1Clemă cu șurub€27.60
SQUARE D QOB115 Întrerupător 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115Bolt On Circuit Breaker120 / 240 VAC153"8AWG14AWG1Clemă cu șurub€25.23
Întrerupător SQUARE D QOB120, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Bolt On Circuit Breaker120 / 240 VAC203"8AWG14AWG1Clemă cu șurub€28.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D QOB3150VH Întrerupător Qwik-Open, cu șuruburi, VisiTrip, 150 A, 240 VAC
€2,947.97 /unitate