Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Întrerupător SQUARE D QOB120, 20 A | AF6PNQ 1H824

SQUARE D Întrerupător QOB120, 20 A

În stoc
Articol: AF6PNQ Model: QOB120Crucea Ref: 1H824

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€28.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
Evaluarea tensiunii AC120 / 240 VAC
amperi20
Tip întrerupătorStandard
Evaluarea tensiunii DC48 VDC
Adâncime2.91 "
Marimea ramei100A / QO
Lungime3"
Max. Evaluare AIR10kA
Max. Dimensiunea firului8AWG
Min. Dimensiunea firului14AWG
Număr de poli1
Terminal de conectareClemă cu șurub
Lăţime0.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8536200020

Detalii produs:

    • Mini întreruptor automat din seria QO folosit pentru a opri în mod fiabil un circuit electric în timpul unei stări anormale a rețelei, cum ar fi condițiile de suprasarcină și scurtcircuit
    • Certificat CSA și listat UL
    • Capacitate de întrerupere - 10 kAIC la 120 VCA, 50/60 Hz
    • Dispune de un indicator Visi-Trip pentru a indica starea de rupere a circuitului și o placă de presiune integrată pentru a asigura protecție împotriva liniilor flexibile
    • Poate găzdui fire de aluminiu și cupru de 14 - 8 AWG
    • Ideal pentru panouri NQOD și aplicații clasificate HACR

Variante de produs

ProdusModelArticolEvaluarea tensiunii ACamperiLungimeMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiNumăr de poliTerminal de conectarePreț
SQUARE D QOB115CAFI Întrerupător cu șuruburi 15a 1 Pol 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIBolt On Circuit Breaker120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Clemă cu șurub€220.80
SQUARE D QOB120CAFI Întrerupător cu șuruburi 20a 1 Pol 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIBolt On Circuit Breaker120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Clemă cu șurub€220.80
SQUARE D QOB115VHCAFI Întrerupător cu șuruburi 15a 1 Pol 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIBolt On Circuit Breaker120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Clemă cu șurub€706.16
SQUARE D QOB120VHCAFI Întrerupător cu șuruburi 20a 1 pol 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIBolt On Circuit Breaker120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Clemă cu șurub€934.07
SQUARE D QOB110 Întrerupător 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Bolt On Circuit Breaker120 / 240 VAC103"8AWG14AWG1Clemă cu șurub€27.60
SQUARE D QOB115 Întrerupător 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115Bolt On Circuit Breaker120 / 240 VAC153"8AWG14AWG1Clemă cu șurub€25.23
SQUARE D QOB130 Întrerupător 30 A | AF6PNR 1H825 QOB130Bolt On Circuit Breaker120 / 240 VAC303"8AWG14AWG1Clemă cu șurub€29.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D Întrerupător QOB120, 20 A
€28.79 /unitate