Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D QOB340 Întrerupător 40 A | AF6PPK 1H896

SQUARE D Întrerupător QOB340 40 A

În stoc
Articol: AF6PPK Model: QOB340Crucea Ref: 1H896
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
€177.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
Evaluarea tensiunii AC240 VAC
amperi40
Tip întrerupătorStandard
Evaluarea tensiunii DC48 VDC
Adâncime2.91 "
Marimea ramei100A / QO
Lungime3"
Max. Evaluare AIR10kA
Max. Dimensiunea firului2AWG
Min. Dimensiunea firului8AWG
Număr de poli3
Terminal de conectareIulie
Lăţime2.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.378
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8536200020

Variante de produs

ProdusModelArticolEvaluarea tensiunii ACamperiLungimeMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiNumăr de poliTerminal de conectarePreț
SQUARE D QOB115CAFI Întrerupător cu șuruburi 15a 1 Pol 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIBolt On Circuit Breaker120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Clemă cu șurub€220.80
SQUARE D QOB120CAFI Întrerupător cu șuruburi 20a 1 Pol 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIBolt On Circuit Breaker120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Clemă cu șurub€220.80
SQUARE D QOB115VHCAFI Întrerupător cu șuruburi 15a 1 Pol 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIBolt On Circuit Breaker120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Clemă cu șurub€706.16
SQUARE D QOB120VHCAFI Întrerupător cu șuruburi 20a 1 pol 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIBolt On Circuit Breaker120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Clemă cu șurub€934.07
SQUARE D QOB110 Întrerupător 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Bolt On Circuit Breaker120 / 240 VAC103"8AWG14AWG1Clemă cu șurub€27.60
SQUARE D QOB115 Întrerupător 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115Bolt On Circuit Breaker120 / 240 VAC153"8AWG14AWG1Clemă cu șurub€25.23
Întrerupător SQUARE D QOB120, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Bolt On Circuit Breaker120 / 240 VAC203"8AWG14AWG1Clemă cu șurub€28.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D Întrerupător QOB340 40 A
€177.52 /unitate