SQUARE D QOB340VH-1021 Bolt-On Circuit Breaker, 3P, Box Lugs, 40A, Shunt Trip | CE6HTM

SQUARE D QOB340VH-1021 Întrerupător cu șuruburi, 3P, urechi de cutie, 40A, declanșare șunt

Element: CE6HTM Model: QOB340VH-1021

Descarcă-l Mai 13, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
amperi40
Tip cadruQOB
Număr de poli3
Voltaj240
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5985
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)10.67
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător Square D QOB340VH-1021 proiectat pentru a asigura protecție la supracurent și comutarea sistemelor AC și DC
    • Instalația de montare prin bolt-on permite servicii de instalare și reparații rapide în panourile NQO și NQOD
    • Design cu 3 poli, cu mecanism de declanșare pentru a permite tuturor polilor să se deschidă simultan, indiferent de curentul de defect care curge în orice pol al circuitului
    • Declanșarea magnetică termică oferă funcții de limitare a curentului instantanee și de lungă durată și un indicator Visi-Trip pentru detectarea contactelor deschise în timpul supratensiunilor excesive de curent
    • Terminalele de declanșare cu șunt permit declanșarea de la distanță și acceptă (2) cabluri de cupru de dimensiunea 14 - 12 AWG
    • Listat UL și certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelArticolEvaluarea tensiunii ACamperiLungimeMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiNumăr de poliTerminal de conectarePreț
SQUARE D QOB115CAFI Întrerupător cu șuruburi 15a 1 Pol 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIBolt On Circuit Breaker120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Clemă cu șurub€220.80
SQUARE D QOB120CAFI Întrerupător cu șuruburi 20a 1 Pol 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIBolt On Circuit Breaker120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Clemă cu șurub€220.80
SQUARE D QOB115VHCAFI Întrerupător cu șuruburi 15a 1 Pol 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIBolt On Circuit Breaker120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Clemă cu șurub€706.16
SQUARE D QOB120VHCAFI Întrerupător cu șuruburi 20a 1 pol 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIBolt On Circuit Breaker120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Clemă cu șurub€934.07
SQUARE D QOB110 Întrerupător 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Bolt On Circuit Breaker120 / 240 VAC103"8AWG14AWG1Clemă cu șurub€27.60
SQUARE D QOB115 Întrerupător 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115Bolt On Circuit Breaker120 / 240 VAC153"8AWG14AWG1Clemă cu șurub€25.23
Întrerupător SQUARE D QOB120, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Bolt On Circuit Breaker120 / 240 VAC203"8AWG14AWG1Clemă cu șurub€28.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D QOB340VH-1021 Întrerupător cu șuruburi, 3P, urechi de cutie, 40A, declanșare șunt