Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D QOB350GFI întrerupător miniatural, 50A, 3P, 10kAIC, coadă | CE6HRV

SQUARE D QOB350GFI întreruptor miniatural, 50A, 3P, 10kAIC, coadă

În stoc
Articol: CE6HRV Model: QOB350GFI
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
€1,355.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
amperi50
Tip cadruQOB
Număr de poli3
Voltaj240
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.783
Înălțimea navei (cm)16
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)8.89
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător Square D QOB350GFI conceput pentru a proteja panourile de comandă și tablourile de distribuție împotriva curentului defect
    • Unitatea de declanșare termomagnetică standard evită supraîncărcările ușoare în timp ce reacționează instantaneu la supratensiunile severe de curent
    • Instalație de montare cu șuruburi cu conexiune cu urechi pentru a oferi o instalare rapidă și ușoară atât în ​​poziții verticale, cât și orizontale
    • Găzduiește cabluri din aluminiu și cupru de dimensiuni cuprinse între 12 și 4 AWG și, respectiv, 14 până la 6 AWG
    • Listat UL și certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelArticolEvaluarea tensiunii ACamperiLungimeMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiNumăr de poliTerminal de conectarePreț
SQUARE D QOB115CAFI Întrerupător cu șuruburi 15a 1 Pol 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIBolt On Circuit Breaker120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Clemă cu șurub€220.80
SQUARE D QOB120CAFI Întrerupător cu șuruburi 20a 1 Pol 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIBolt On Circuit Breaker120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Clemă cu șurub€220.80
SQUARE D QOB115VHCAFI Întrerupător cu șuruburi 15a 1 Pol 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIBolt On Circuit Breaker120 VAC154.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Clemă cu șurub€706.16
SQUARE D QOB120VHCAFI Întrerupător cu șuruburi 20a 1 pol 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIBolt On Circuit Breaker120 VAC204.75 "8AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Clemă cu șurub€934.07
SQUARE D QOB110 Întrerupător 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Bolt On Circuit Breaker120 / 240 VAC103"8AWG14AWG1Clemă cu șurub€27.60
SQUARE D QOB115 Întrerupător 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115Bolt On Circuit Breaker120 / 240 VAC153"8AWG14AWG1Clemă cu șurub€25.23
Întrerupător SQUARE D QOB120, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Bolt On Circuit Breaker120 / 240 VAC203"8AWG14AWG1Clemă cu șurub€28.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D QOB350GFI întreruptor miniatural, 50A, 3P, 10kAIC, coadă
€1,355.27 /unitate