Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D TVS8HWA10X Protecție la supratensiune Cablat 100ka | AF9LRR 30EG24

SQUARE D TVS8HWA10X Protecție la supratensiune Cablat 100ka

În stoc
Articol: AF9LRR Model: TVS8HWA10XCrucea Ref: 30EG24
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
€3,937.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv de protecție împotriva supratensiunii
Adâncime2.92 "
Carcasă MaterialNemetalic
Tip de carcasăNEMA 4X
Tip filtruFiltrare
Note de subsol10 ani. Garanție, kit opțional de montaj încastrat și monitor de la distanță disponibile
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Lungime8.62 "
Curent de impuls fulger100kA
Tipul locațieiTip 2
MaterialNemetalic
Max. Tensiunea de funcționare continuă420
Max. Curent de supratensiune pe mod50kA
Max. Curent de supratensiune pe fază100kA
Moduri de protecție10
Stil de montareSuport pentru mamelon, plumb de sârmă
Rating de reducere a zgomotului NRR-54 DB
Curent nominal de descărcare20kA
Număr de poli2
Număr de fire4 fire + masă
Fază3
Protecție ClasaTip 2 SPD
Evaluarea curentului de scurtcircuit200kA
Tipcablat
Voltaj600Y / 347
Nivel de protecție la tensiune1500, 2500, 3000, 1500
Grad de protecție la tensiune1500V (LN), 2500V (LG), 3000V (LL), 1500V (NG)
Lăţime4.8 "
Fire de sârmă4W + sol
Gauge de sârmă# 10 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.349
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8536308000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D TVS8HWA10X Protecție la supratensiune Cablat 100ka
€3,937.95 /unitate