SSI 0200-125SFIH-42 Difuzor de aspirație cu sită Dimensiune 2 x 2 in | AB3FQQ 1RXH1

SSI 0200-125SFIH-42 Difuzor cu aspirație cu sită Dimensiune 2 x 2 inci

În stoc
Articol: AB3FQQ Model: 0200-125SFIH-42Ref încrucișat: 1RXH1

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€308.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru
Material corpFontă
ConexiuneFlanșă FF
Lungime9.9 "
Presiune maximă200 psi
Max. Temp.212 F
Ecran304 oțel inoxidabil
Dimensiune ecran20 ochiuri de plasă
PecetluiBuna N
Mărimea2 x 2 "
TipDifuzor de aspirație

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.1695
Înălțimea navei (cm)33.53
Lungimea navei (cm)47.5
Lățimea navei (cm)29.46
Codul HS8421210000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SSI 0200-125SFIH-42 Difuzor cu aspirație cu sită Dimensiune 2 x 2 inci
€308.86 /unitate