Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STA-KON 14RB-250F Femeie Deconectare Albastru 16-14AWG PK100 | AJ2HGH 4RHD7

STA-KON 14RB-250F Femeie Deconectare Albastru 16-14AWG PK100

În stoc
Element: AJ2HGH Model: 14RB-250FRef încrucișat: 4RHD7
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
€92.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFemeie Deconectare
Baril în interiorul Dia.0.086 "
Material conexiuneAlamă
Tip conexiuneCreț
IzolațieParțial
Culoarea izolațieiAlbastru
Tip de izolațieVinilin
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală0.96 "
Cusăturăbrazate
Dimensiune filă0.032 "x 0.250"
Gama de sârmă16-14 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1485
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)4.32
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBaril în interiorul Dia.Max. VoltajLungime totalăDimensiune filăGama de sârmăPreț
STA-KON 18RA-250F Femeie Deconectare Roșu 22-18AWG PK100 | AJ2HGE 4RHD4 18RA-250F0.06 "600V0.96 "0.032 "x 0.250"22-18 AWG€82.73
STA-KON 18RAD-183 Femeie Deconectare Roșu 22-18AWG PK100 | AJ2HGG 4RHD6 18RAD-1830.06 "600V0.85 "0.032 "x 0.250"22-18 AWG€107.68
STA-KON 14RBD-182 Femeie Deconectare Albastru 16-14AWG PK100 | AJ2HGJ 4RHD8 14RBD-1820.086 "600V0.85 "0.020 "x 0.187"16-14 AWG€109.65
STA-KON 14RBD-183 Femeie Deconectare Albastru 16-14AWG PK100 | AJ2HGK 4RHD9 14RBD-1830.086 "600V0.85 "0.032 "x 0.187"16-14 AWG€97.48
STA-KON 10RC-250F mamă deconectare galben 12-10AWG PK50 | AJ2HGL 4RHE1 10RC-250F0.133 "300V1.03 "0.032 "x 0.250"12-10 AWG€156.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STA-KON 14RB-250F Femeie Deconectare Albastru 16-14AWG PK100
€92.07 /unitate