Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STA-KON 18RA-250T Masculin Deconectare Roșu 22-18AWG PK100 | AJ2HGM 4RHE2

STA-KON 18RA-250T Masculin Deconectare Roșu 22-18AWG PK100

În stoc
Element: AJ2HGM Model: 18RA-250TCrucea Ref: 4RHE2

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€82.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasculin Deconectare
Baril în interiorul Dia.0.06 "
Material conexiuneAlamă
Tip conexiuneCreț
IzolațieParțial
Culoarea izolațieiRoșu
Tip de izolațieVinilin
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală0.94 "
Cusăturăbrazate
Dimensiune filă0.032 "x 0.250"
Gama de sârmă22-18 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.126
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)4.32
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STA-KON 18RA-250T Masculin Deconectare Roșu 22-18AWG PK100
€82.28 /unitate