Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Terminal furcă STA-KON RA18-10FL roșu 22 până la 16 AWg - Pachet de 100 | AC9URE 3KF99

STA-KON Terminal furcă RA18-10FL roșu 22 până la 16 AWg - pachet de 100

În stoc
Element: AC9URE Model: RA18-10FLRef încrucișat: 3KF99 / 24C725
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
€154.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTerminal de furcă
Codul culoriiRoșu
Material conexiuneCupru
Tip conexiuneCreț
Culoarea izolațieiRoșu
Tip de izolațieNailon
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală0.86 "
CusăturăSuprapuse
Dimensiunea știftului#10
Tipul terminaluluiBlocarea
Gama de sârmă22-16 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)5.33
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8536904000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăDimensiunea știftuluiTipul terminaluluiPreț
Terminal furcă STA-KON RA18-10F roșu 22 până la 16 AWg - Pachet de 100 | AC9URD 3KF98 RA18-10F0.86 "#10Standard€185.55
Terminal furcă STA-KON RA18-10FS roșu 22 până la 16 AWg - Pachet de 100 | AC9URV 3KG01 RA18-10FS0.93 "#10Cu flanșă€154.55
Terminal furcă STA-KON RA18-14F roșu 22 până la 16 AWg - Pachet De 100 | AC9UTA 3KG06 RA18-14F0.95 "1 / 4 "Standard€162.87
Terminal furcă STA-KON RA18-6F roșu 22 până la 16 AWg - Pachet de 100 | AC9UTH 3KG13 RA18-6F0.83 "#6Standard€162.33
Terminal furcă STA-KON RA18-6FL roșu 22 până la 16 AWg - Pachet de 100 | AC9UTJ 3KG14 RA18-6FL0.86 "#6Blocarea€162.16
Terminal furcă STA-KON RA18-6FS roșu 22 până la 16 AWg - Pachet De 100 | AC9UTK 3KG15 RA18-6FS0.75 "#6Cu flanșă€182.95
Terminal furcă STA-KON RA18-8F roșu 22 până la 16 AWg - Pachet De 100 | AC9UTM 3KG17 RA18-8F0.86 "#8Standard€173.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STA-KON Terminal furcă RA18-10FL roșu 22 până la 16 AWg - pachet de 100
€154.34 /unitate