Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STA-KON RA18-6 Terminal inel roșu suprapus 22-16 - Pachet De 100 | AC9UTG 3KG12

STA-KON RA18-6 Terminal inel roșu suprapus 22-16 - Pachet de 100

În stoc
Element: AC9UTG Model: RA18-6Crucea Ref: 3KG12
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
€150.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTerminal de inel
Codul culoriiRoșu
Material conexiuneCupru
Tip conexiuneCreț
Culoarea izolațieiRoșu
Tip de izolațieNailon
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală0.86 "
CusăturăSuprapuse
Dimensiunea știftului#6
Terminal de conectareCreț
Tipul terminaluluiStandard
Gama de sârmă22-16 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)5.33
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS8536904000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCodul culoriiTip de izolațieLungime totalăCusăturăDimensiunea știftuluiPreț
STA-KON RA18-10 Terminal inel roșu suprapus 22-16 - Pachet De 100 | AC9URC 3KF97 RA18-10RoșuNailon0.89 "Suprapuse#10€140.23
STA-KON RA18-12 Terminal inel roșu suprapus 22-16 - Pachet De 100 | AC9URY 3KG04 RA18-12RoșuNailon1.3 "Suprapuse1 / 2 "€258.78
STA-KON RA18-14 Terminal inel roșu suprapus 22-16 - Pachet De 100 | AC9URZ 3KG05 RA18-14RoșuNailon1.1 "Suprapuse1 / 4 "€162.76
STA-KON RA18-38 Terminal inel roșu suprapus 22-16 - Pachet De 100 | AC9UTD 3KG09 RA18-38RoșuNailon1.2 "Suprapuse3 / 8 "€138.42
STA-KON RA18-4 Terminal inel roșu suprapus 22-16 - Pachet De 100 | AC9UTE 3KG10 RA18-4RoșuNailon0.72 "Suprapuse#4€119.26
STA-KON RA18-516 Terminal inel roșu suprapus 22-16 - Pachet De 100 | AC9UTF 3KG11 RA18-516RoșuNailon1.1 "Suprapuse5 / 16 "€175.83
STA-KON RA18-8 Terminal inel roșu suprapus 22-16 - Pachet De 100 | AC9UTL 3KG16 RA18-8RoșuNailon0.89 "Suprapuse#8€145.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STA-KON RA18-6 Terminal inel roșu suprapus 22-16 - Pachet de 100
€150.69 /unitate