Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STA-KON RB14-111F Femeie Deconectare Albastru 16 la 14awg - Pachet De 100 | AC9UTY 3KG29

STA-KON RB14-111F deconectare mamă albastru 16 până la 14awg - pachet de 100

În stoc
Element: AC9UTY Model: RB14-111FCrucea Ref: 3KG29

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€155.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFemeie Deconectare
Baril în interiorul Dia.0.086 "
Codul culoriiAlbastru
Material conexiuneCupru tabla
Tip conexiuneCreț
IzolațieParțial
Culoarea izolațieiAlbastru
Tip de izolațieNailon
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală0.75 "
CusăturăSuprapuse
Dimensiune filă0.110 x 0.020 "
Gama de sârmă16-14 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8536904000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune filăBaril în interiorul Dia.Codul culoriiGama de sârmăMaterial conexiuneIzolațieTip de izolațieLungime totalăPreț
STA-KON 10RC-2577 Femeie Deconectare Galben 12 la 10awg - Pachet De 50 | AC9UNR 3KF06 10RC-25770.250 x 0.032 "0.133 "Galben12-10 AWGCupru tablaCompletNailon1.04 "€110.57
STA-KON 14RB-2577 Femeie Deconectare Albastru 16 la 14awg - Pachet De 100 | AC9UNU 3KF09 14RB-25770.250 x 0.032 "0.086 "Albastru16-14 AWGCupru tablaCompletNailon1.01 "€153.22
STA-KON 14RBD-18277 Femeie Deconectare Albastru 16 la 14awg - Pachet De 100 | AC9UNV 3KF10 14RBD-182770.187 x 0.020 "0.086 "Albastru16-14 AWGCupru tablaCompletNailon0.89 "€229.90
STA-KON 14RBD-18377 Femeie Deconectare Albastru 16 la 14awg - Pachet De 100 | AC9UNW 3KF11 14RBD-183770.187 x 0.032 "0.086 "Albastru16-14 AWGCupru tablaCompletNailon0.89 "€248.55
STA-KON 18RA-2577 Femeie Deconectare Roșu 22 - 18 AWg - Pachet De 100 | AC9UNY 3KF19 18RA-25770.250 x 0.032 "0.06 "Roșu22-18 AWGCupru tablaCompletNailon1.01 "€149.60
STA-KON 18RAD-18277 Deconectare mamă roșu 22 până la 18 AWg - Pachet De 100 | AC9UNZ 3KF20 18RAD-182770.187 x 0.020 "0.06 "Roșu22-18 AWGCupru tablaCompletNailon0.89 "€216.64
STA-KON 18RAD-18377 Femeie Deconectare Roșu 22 - 18 AWg - Pachet De 100 | AC9UPA 3KF21 18RAD-183770.187 x 0.032 "0.06 "Roșu22-18 AWGCupru tablaCompletNailon0.89 "€222.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STA-KON RB14-111F deconectare mamă albastru 16 până la 14awg - pachet de 100
€155.52 /unitate