Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Terminal furcă STA-KON RC10-8FS galben de la 12 la 10 AWg - Pachet De 50 | AC9UVN 3KG69

STA-KON Terminal furcă RC10-8FS galben de la 12 la 10 AWg - Pachet de 50

În stoc
Element: AC9UVN Model: RC10-8FSCrucea Ref: 3KG69
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
€94.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTerminal de furcă
Codul culoriiGalben
Material conexiuneCupru
Tip conexiuneCreț
Culoarea izolațieiGalben
Tip de izolațieNailon
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală0.97 "
CusăturăSuprapuse
Dimensiunea știftului#8
Tipul terminaluluiCu flanșă
Gama de sârmă12-10 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.73
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)22.23
Lățimea navei (cm)6.99
Codul HS8536904000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip de izolațieLungime totalăCusăturăDimensiunea știftuluiTipul terminaluluiPreț
Terminal furcă STA-KON RC10-10F galben de la 12 la 10 AWg - Pachet De 50 | AC9UUV 3KG52 RC10-10FNailon1"Suprapuse#10Standard€93.29
Terminal furcă STA-KON RC10-10FL galben de la 12 la 10 AWg - Pachet De 50 | AC9UUW 3KG53 RC10-10FLNailon1"Suprapuse#10Blocarea€110.18
Terminal furcă STA-KON RC10-10FS galben de la 12 la 10 AWg - Pachet De 50 | AC9UUX 3KG54 RC10-10FSNailon1"Suprapuse#10Cu flanșă€136.11
Terminal furcă STA-KON RC10-14F galben de la 12 la 10 AWg - Pachet De 50 | AC9UVA 3KG57 RC10-14FNailon1.12 "Suprapuse1 / 4 "Standard€131.89
Terminal furcă STA-KON RC10-14FL galben de la 12 la 10 AWg - Pachet De 50 | AC9UVB 3KG58 RC10-14FLNailon1.12 "Suprapuse1 / 4 "Blocarea€111.14
Terminal furcă STA-KON RC10-6F galben de la 12 la 10 AWg - Pachet De 50 | AC9UVH 3KG64 RC10-6FNailon0.97 "Suprapuse#6Standard€85.51
Terminal furcă STA-KON RC10-6FL galben de la 12 la 10 AWg - Pachet de 50 | AC9UVJ 3KG65 RC10-6FLNailon0.97 "Suprapuse#6Blocarea€96.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STA-KON Terminal furcă RC10-8FS galben de la 12 la 10 AWg - Pachet de 50
€94.15 /unitate