STABILA 38532 Set de niveluri Jamber Box 32 și 78 inch lungime 2 buc | AG9PGW 21CK28

STABILA 38532 Jamber Box Level Set 32 ​​și 78 inch lungime 2 buc

Articol: AG9PGW Model: 38532Crucea Ref: 21CK28
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€643.64 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de nivel blocaj ușă
Acuratete+/- 0.0625 "
CuloriGalben
Materiale cadruAluminiu
Lungime32 "și 78"
Tip de magnetPamant rar
Numărul de caneluri0
Număr de flacoane de nivel2
Număr de magneți4
Număr de flacoane cu plumb4
Număr total de flacoane6
Materialul pentru fioleAcril
Tip flaconBalon

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.1752
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)199.9
Lățimea navei (cm)6.1
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Magnetic / nemagnetic: Magnetic
    • Top Citește: Da
    • Număr de flacoane de 30 de grade: 0
    • Număr de flacoane de 45 de grade: 0
    • Flacoane aprinse: Nu

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STABILA 38532 Jamber Box Level Set 32 ​​și 78 inch lungime 2 buc
€643.64 /unitate