Stafford Mfg 1A012AFCK Flange Shaft Collar, 3/4 Inch Bore, Aluminum | CJ6KGR

STAFFORD MFG 1A012AFCK Colier pentru arbore cu flanșă, orificiu de 3/4 inch, aluminiu

Articol: CJ6KGR Model: 1A012AFCK
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGulerul axului
Dimensiunea canalului3 / 4 "
Flanșă OD3"
Lățimea flanșei0.406 "
Calitate2024-T351
MaterialAluminiu
Material șurubAliaj de oțel
Dimensiunea șurubului1/4-28 x 3/4
Lăţime1"

Informații de expediere:

Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelLăţimeDimensiunea canaluluiFlanșă ODLățimea flanșeiCalitateMaterialMaterial șurubDimensiunea șurubuluiPreț
Stafford Mfg 1L008AFCK Colier pentru arbore cu flanșă, orificiu de 1/2 inch, oțel | CJ6KGB 1L008AFCK0.750 "1 / 2 "2.250 "0.282 "1117OţelAliaj de oțel8-32 x 1/2-
RFQ
Stafford Mfg 1L010AFCK Colier pentru arbore cu flanșă, orificiu de 5/8 inch, oțel | CJ6KGC 1L010AFCK0.813 "5 / 8 "2.625 "0.312 "1117OţelAliaj de oțel10-32 x 5/8-
RFQ
Stafford Mfg 1L012AFCK Colier pentru arbore cu flanșă, orificiu de 3/4 inch, oțel | CJ6KGD 1L012AFCK1"3 / 4 "3"0.406 "1117OţelAliaj de oțel1/4-28 x 3/4-
RFQ
Stafford Mfg 1L100AFCK Colier pentru arbore cu flanșă, orificiu de 1 inch, oțel | CJ6KGE 1L100AFCK1"1"3.230 "0.406 "1117OţelAliaj de oțel1/4-28 x 3/4-
RFQ
Stafford Mfg 1L104AFCK Colier pentru arbore cu flanșă, orificiu de 1-1/4 inch, oțel | CJ6KGF 1L104AFCK1"1-1/4 "3.500 "0.406 "1117OţelAliaj de oțel1/4-28 x 3/4-
RFQ
Stafford Mfg 1L108AFCK Colier pentru arbore cu flanșă, orificiu de 1-1/2 inch, oțel | CJ6KGG 1L108AFCK1"1-1/2 "3.730 "0.406 "1117OţelAliaj de oțel1/4-28 x 3/4-
RFQ
Stafford Mfg 1S008AFCK Colier pentru arbore cu flanșă, orificiu de 1/2 inch, inox | CJ6KGH 1S008AFCK0.750 "1 / 2 "2.250 "0.282 "303Oţel inoxidabilOțel inoxidabil 18-88-32 x 1/2-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STAFFORD MFG 1A012AFCK Colier pentru arbore cu flanșă, orificiu de 3/4 inch, aluminiu