Stafford Mfg 1A112AFXK Colier de montare pentru arbore, gauraj de 1-3/4 inch, aluminiu | CJ6KJW

STAFFORD MFG 1A112AFXK Colier de montare pentru arbore, gaură de 1-3/4 inch, aluminiu

Articol: CJ6KJW Model: 1A112AFXK
€250.41 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGuler de montare
Dimensiunea canalului1-3/4 "
Flanșă OD4.480 "
Lățimea flanșei0.500 "
Calitate2024-T351
Dimensiunea cheii3 / 8 "
MaterialAluminiu
Orificiul de montare A0.313 "
Orificiul de montare B5 / 16-18
Material șurubAliaj de oțel
Dimensiunea șurubului5 / 16-24
Lăţime1.250 "

Informații de expediere:

Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelOrificiul de montare BDimensiunea canaluluiFlanșă ODMaterial șurubDimensiunea șurubuluiLăţimeLățimea flanșeiCalitatePreț
Stafford Mfg 1LM006AFX Colier de montare pentru arbore, gaură de 6 mm, oțel | CJ6HNT 1LM006AFXM36 mm38 mmAliaj de oțelM3 x 0.5 x 8 mm19mm7.00 mm1117€102.19
RFQ
Stafford Mfg 1LM008AFXK Colier de montare pentru arbore, gaură de 8 mm, oțel | CJ6HNU 1LM008AFXKM38 mm41 mmAliaj de oțelM3 x 0.5 x 8 mm19mm6.85 mm1117€117.64
RFQ
Stafford Mfg 1LM010AFXK Colier de montare pentru arbore, gaură de 10 mm, oțel | CJ6HNV 1LM010AFXKM310 mm45 mmAliaj de oțelM3 x 0.5 x 10 mm19mm6.85 mm1117€119.74
RFQ
Stafford Mfg 1LM012AFXK Colier de montare pentru arbore, alezaj 12 mm, oțel | CJ6HNW 1LM012AFXKM412 mm55 mmAliaj de oțelM4 x 0.7 x 12 mm19mm6.85 mm1117€117.26
RFQ
Stafford Mfg 1LM016AFXK Colier de montare arbore, alezaj 16 mm, oțel | CJ6HNX 1LM016AFXKM516 mm63 mmAliaj de oțelM5 x 0.8 x 16 mm20mm6.85 mm1117€126.48
RFQ
Stafford Mfg 1LM018AFXK Colier de montare arbore, alezaj 18 mm, oțel | CJ6HNY 1LM018AFXKM518 mm63 mmAliaj de oțelM5 x 0.8 x 16 mm21mm6.85 mm1117€148.62
RFQ
Stafford Mfg 1LM020AFXK Colier de montare arbore, alezaj 20 mm, oțel | CJ6HNZ 1LM020AFXKM520 mm69 mmAliaj de oțelM6 x 1.0 x 16 mm25mm7.94 mm1117€141.73
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STAFFORD MFG 1A112AFXK Colier de montare pentru arbore, gaură de 1-3/4 inch, aluminiu
€250.41 /unitate