Stafford Mfg 1BR008 Colier de arbore, 1 bucată despicat, tip clemă, orificiu de 1/2 inch, alamă | CJ6DEQ

STAFFORD MFG 1BR008 Guler de arbore, 1 bucăți despicat, tip clemă, gaură de 1/2 inch, alamă

Articol: CJ6DEQ Model: 1BR008
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGulerul axului
Dimensiunea canalului1 / 2 "
CalitateC360
MaterialAlamă
În afara Dia.1.250 "
Material șurubOțel inoxidabil 18-8
Dimensiunea șurubului8-32 x 1/2
TipPutere mare
Lăţime0.375 "

Informații de expediere:

Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea canaluluiÎn afara Dia.Dimensiunea șurubuluiLăţimePreț
Stafford Mfg 1BR010 Guler de arbore, 1 bucată despicat, tip clemă, gaură de 5/8 inch, alamă | CJ6DER 1BR0105 / 8 "1.500 "10-32 x 1/20.406 "-
RFQ
Stafford Mfg 1BR012 Colier de arbore, 1 bucată despicat, tip clemă, gaură de 3/4 inch, alamă | CJ6DET 1BR0123 / 4 "1.750 "1/4-28 x 5/80.500 "-
RFQ
Stafford Mfg 1BR100 Guler de arbore, 1 bucată despicat, tip clemă, gaură de 1 inch, alamă | CJ6DEU 1BR1001"2"1/4-28 x 5/80.500 "-
RFQ
Stafford Mfg 1BR104 Colier de arbore, 1 bucată despicat, tip clemă, orificiu de 1-1/4 inch, alamă | CJ6DEV 1BR1041-1/4 "2.250 "1/4-28 x 3/40.500 "-
RFQ
Stafford Mfg 1BR108 Colier de arbore, 1 bucată despicat, tip clemă, orificiu de 1-1/2 inch, alamă | CJ6DEW 1BR1081-1/2 "2.500 "1/4-28 x 5/80.500 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STAFFORD MFG 1BR008 Guler de arbore, 1 bucăți despicat, tip clemă, gaură de 1/2 inch, alamă